3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平底タイプのナスフラスコです。フラスコ台不要で、机にそのまま置けます。従来の平底ナスフラスコよりも安定して自立します。三角フラスコとナスフラスコをかけ合せたフラスコです。エバポレーターに使用可能です。
種別ナスフラスコ 材質硼珪酸ガラス-1
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個 材質スチール製、粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)15 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5) 寸法(cm)W56×D56×H115~165、(ベース)Φ55.9 キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具不要で容易に交換できます。40mm振幅でダイナミックに撹拌します。
振盪方式往復 振盪速度(min-1[r.p.m])20~180 電源(V)AC100(50/60Hz)5A 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪台寸法(mm)350×300 付属品三角フラスコ 50・100ml/16個】(1-205-05)、フラスコホルダー【三角フラスコ 200・300ml/8個】(1-205-06)、万能振盪台【スプリングネット/ピッチ20×20mm/144カ所
1個
1,287 税込1,416
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)