90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。
電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。
ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400
幅(mm)400
材質PU(ポリウレタン)
大型シェーカーの決定版!!
各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。
タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。
上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁
材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム
質量(kg)35
電源AC100V 50/60Hz 2A
最大積載量(kg)5(ホルダー含む)
消費電力約150W
モーターDCブラシレスモーター
安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ
電源コード(m)2.5(3Pプラグ)
振盪幅(mm)40mm
本体サイズ(mm)480×442×477
設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpm
アズワン品番1-5175-31
タイマー0~60分(連続運転可)
振盪方式上下・水平(片面)
速度調節方式電子制御方式
1個
¥219,000
税込¥240,900
欠品中
1台3役!振とう、恒温のみでも使用可。マイクロプレート専用の小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。インキュベーター/シェーカー単体としても使用できます。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用できます。コンパクトタイプですので、実験台のスペースを有効に使えます。
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1200
寸法(mm)280×270×140
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
温度上昇時間(分)25以下(20→70℃)
ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。
仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート
寸法(mm)330×350×185
質量(kg)約9
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)250
温度制御方式PID制御
温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)
振幅(mm)2
温度調節範囲(℃)室温+5~70
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
アズワン品番4-6361-01
1台
¥231,000
税込¥254,100
翌々日出荷
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
10日以内出荷
関連キーワード