6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型 アズワン品番2-717-01
1台
91,900 税込101,090
当日出荷

ウェハーの表を下にして収納します。ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個 アズワン品番9-2327-09 適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5”)
1セット
5,990 税込6,589
12日以内出荷

シールド対応フード(FD4008)に装着して使用するシールドです。 シールドに使用しているモスアイ構造の反射防止フィルムは、外光の反射率を大幅に低減させ、視認性を向上させます。 フィルム表面に付着した水滴の表面積を素早く広げることで、曇を防止します。これにより、低温/高温時の高湿環境下や、マスク・シールドを装着している時の吐息による曇りを防止します。 【アルコールを用いたお手入れ方法】アルコールを含ませた柔らかい生地で軽く拭くか、アルコールを噴射した後に柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥させて下さい。 【水を用いたお手入れ方法】20倍程度に希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布地で軽く拭いた後、水を染み込ませた柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥して下さい。(水は精製水を推奨します。)
仕様●素材:ポリカーボネート/アクリル系樹脂●モスアイ構造シールド アズワン品番67-9282-93
1袋(10枚)
20,790 税込22,869
5日以内出荷

シールド対応マスク(FZ5501)に装着して使用するシールドです。 シールドに使用しているモスアイ構造の反射防止フィルムは、外光の反射率を大幅に低減させ、視認性を向上させます。 フィルム表面に付着した水滴の表面積を素早く広げることで、曇を防止します。これにより、低温/高温時の高湿環境下や、マスク・シールドを装着している時の吐息による曇りを防止します。 【アルコールを用いたお手入れ方法】アルコールを含ませた柔らかい生地で軽く拭くか、アルコールを噴射した後に柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥させて下さい。 【水を用いたお手入れ方法】20倍程度に希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布地で軽く拭いた後、水を染み込ませた柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥して下さい。(水は精製水を推奨します。)
仕様●素材:ポリカーボネート/アクリル系樹脂●モスアイ構造シールド アズワン品番67-9282-98
1袋(10枚)
20,790 税込22,869
5日以内出荷

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V 50/60Hz 1A センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 外寸法(mm)491×296×291 アズワン品番1-6035-11-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
87,900 税込96,690
15日以内出荷

ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
1箱(100個)
54,450 税込59,895
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)