24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アズワンシューズボックス
エコ商品
シューズボックスはエコマーク「家具Ver1.0」認定商品です。(商品認定番号:第04130025号コクヨ株式会社)※中棚は取り外すことは出来ません。※エコマーク※グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合
1台
59,300 税込65,230
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
66,400 税込73,040
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。
仕様カタログコード:8-1411-0501 材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32 商品番号ZSY6101 アズワン品番62-6626-97
1台
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様1セット セット内容15W用×1本、6W×2本、グロー球×3個(15W用×1個、6W用×2個) アズワン品番0-5232-32
1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
457,000 税込502,700
翌々日出荷

棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変 付属品ステンレス網棚×10枚 材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り 質量(kg)33 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540 殺菌灯15W×2灯 収納数20足
1台
332,000 税込365,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVクリーンキュート。6足保管。紫外線用交換ランプ
殺菌灯20W 全長(cm)58 アズワン品番64-1125-55
1本
2,990 税込3,289
7日以内出荷

スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。 扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品棚板×10枚付き 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)60 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1365 殺菌灯GL-10W×4灯 収納数20足 アズワン品番8-5823-01 棚板調整ピッチ(mm)120(可変式)
1台
307,800 税込338,580
14日以内出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
444,000 税込488,400
翌々日出荷

アズワン品番7-5640-02 コンテナ種類ベタ目
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

UVクリーンキュート。6足保管。光触媒仕様用交換ランプ
仕様【ケミカルランプ】20W 全長(cm)58 アズワン品番64-1125-54
1本
1,898 税込2,088
7日以内出荷

木の暖かみを感じる質感です。 スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品耐震金具
1台
169,800 税込186,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚網は水平になっているため出し入れがしやすく、スリッパの内側や裏側を均等に紫外線照射します。 運転時間は、連続運転、または60分タイマーの任意調節が可能です。 扉窓部には紫外線が透過しない特殊ガラスを使用しています。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。
付属品スチール製棚網10枚 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)51 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 殺菌灯GL-15W3灯(背面) アズワン品番0-7957-01 タイマー60分(連続運転可能) 収容数20足
1台
266,000 税込292,600
14日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
アイボリー 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別8足用 質量(kg)26 消費電力(W)28 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 殺菌灯10W×2本 アズワン品番8-5094-01
1台
161,000 税込177,100
14日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
アイボリー 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別16足用 質量(kg)44.5 消費電力(W)54 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 殺菌灯10W×4本 アズワン品番8-5094-02
1台
287,000 税込315,700
14日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ブルー 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別16足用 質量(kg)44.5 消費電力(W)54 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 殺菌灯10W×4本 アズワン品番8-5092-02
1台
287,000 税込315,700
14日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ピンク 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別16足用 質量(kg)44.5 消費電力(W)54 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 殺菌灯10W×4本 アズワン品番8-5093-02
1台
287,000 税込315,700
14日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ブルー 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別8足用 質量(kg)26 消費電力(W)28 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 殺菌灯10W×2本 アズワン品番8-5092-01
1台
161,000 税込177,100
30日以内出荷

1個
161,000 税込177,100
14日以内出荷

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ピンク 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別8足用 質量(kg)26 消費電力(W)28 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 殺菌灯10W×2本 アズワン品番8-5093-01
1台
161,000 税込177,100
14日以内出荷

ゴミ箱の液ダレを吸収し脱臭!気になる臭いの元から抑えます。 液ダレはシリカゲルが吸収&乾燥。 活性炭が臭い成分を吸着!嫌な臭いを抑えます。 ゴミ箱のサイズに合わせてカットできるので、家中のゴミ箱に使えます。 ゴミ箱以外にも、湿気や臭いの気になる流しの下、靴箱などにも!
仕様●材質:B形シリカゲル、活性炭、ポリエステル不織布(B形シリカゲル、活性炭が1枚あたり約16g入)●取替の目安:約6ヶ月(使用状況により変わります。)●商品サイズ(約):幅24.5×奥行27.5cm●重量(約):30g アズワン品番67-5197-43
1個(4枚組)
999 税込1,099
8日以内出荷

除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他 温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下 特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
1パック(10枚)ほか
8,260 税込9,086
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)