扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの過熱が可能です。最高温度までの昇温時間が約20分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
寸法(mm)(炉内)90×110×70 ※
センサーK型熱電対
温度分解能(℃)1
外寸法(mm)340×260×290
温度設定範囲(℃)100~900
庫内容量(L)0.7
簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)700×700
アズワン品番3-118-11
1袋(10枚)
¥9,390
税込¥10,329
当日出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
種別コンセント付き
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
寸法(mm)420×440×450
質量(kg)約19
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
アズワン品番3-471-04
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
¥331,000
税込¥364,100
35日以内出荷
アルゴンなどの不活性ガス使用時のガス置換に使用するマニフォールドです。真空とガス置換を繰り返すことで、純度の高い不活性ガスが得られます。
簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
材質PE(ポリエチレン)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約14
炉内寸法(mm)170×170×150
ヒーター(W)1000
センサーK型熱電対
分解能1分
電源コード(m)2 ※2Pプラグ
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節PID制御
温度分解能(℃)1
外寸法(mm)395×350×450
温度設定範囲(℃)100~900
庫内容量(L)4.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
ニップル外径Φ6.5mm ※ガス導入部
不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
キャスター有り
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
棚板寸法(mm)490×460
不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1
接続口径Φ8mm
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280
コンセント仕様AC100V 2口
耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
材質硼珪酸ガラス-1
接続口径(Φmm)8
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサーR熱電対
制御方式PID制御
機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能16ステップ・8パターン
時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)2(丸端子)
材質炉体:セラミックファイバー
外装スチール耐熱塗装
仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)
外寸法(mm)355×460×495
電源コード(m)2(2Pプラグ)
外装スチール耐熱塗装
ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000
設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ
材質【炉体】セラミックファイバー
電源AC100V 10A
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
質量(kg)30
センサーR熱電対
プログラム機能16ステップ・8パターン
仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用
アズワン品番1-5925-11
1個
¥654,000
税込¥719,400
当日出荷
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚
材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
棚板間隔(mm)40
棚板寸法(mm)490×460
昇降式ステージを有し、ステージのセラミックファイバー台上に被加熱物を設置して炉内に収容、炉内真空、ガス置換可能な電気炉です。
卓上で容易に焼成試験が可能なコンパクトボディです。
大気・真空・不活性ガス雰囲気下において1100℃まで昇温可能です(常用1000℃)。
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品ステージ断熱材×1、ホースニップル×3
消費電力(VA)1100(真空ポンプ含まず)
炉内寸法(mm)Φ80×50
最高使用温度(℃)1100(常用1000)
本体質量(kg)18
昇温時間常温から1000℃まで約10分(空炉状態)
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸(mm)290×310×490
仕様プログラム数(温度調節のみ):8プログラム・32セグメント、安全回路:熱電対断線検出/ヒーター異常検出/温度ヒューズ
アズワン品番2-9406-11
1個
¥929,000
税込¥1,021,900
61日以内出荷
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。
不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー、セラミック炉心管/PT1材(アルミナ60%)、アルミナ99%炉心管/PT0材(アルミナ99.6%)
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
方式(温度調節)PID制御
炉内寸法(mm)Φ50×140
センサーK熱電対
分解能(温度設定)1℃、(時間設定)1分
機能プログラム機能(16ステップ・4パターン)
外寸法(mm)210×210×295
ヒーター容量(W)800
温度設定範囲(℃)100~900/常用温度:800
アズワン品番3-9512-02
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥202,000
税込¥222,200
当日出荷
パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。
不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。
測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。
0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa
付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース
寸法(mm)160×86×37、106×67×30
測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa
電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)
測定項目酸素・温度・気圧
アナログ出力0~1V スケーリング可能
接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ
機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正
流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80
接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000
駆動方式モーター式メンブレンポンプ
使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。
用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg
仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W
材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー
質量(kg)約5.2
電源AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)Φ50×140
外寸(mm)210×210×290
センサーK熱電対
温度調節PID制御
アズワン品番3-9512-01
タイマーON・OFF・SVタイマー
庫内容量(L)0.3
安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
1個
¥194,000
税込¥213,400
当日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。
炉心管は用途に応じて材質を選べます。
設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。
ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21
仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ
質量(kg)約38
電源(V)AC100V 50/60] 12A
制御方式PID制御、SSR出力
炉内寸法(mm)30×300
型番TMF-300N
ヒーター(W)1200
安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488
分解能(℃)1/1分
設定時間0分~99時間59分
温度設定範囲(℃)100~1200
最高温度到達時間約100分(無負荷)
プログラム機能16ステップ、4パターン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
¥337,000
税込¥370,700
当日出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ
寸法(mm)(炉内)50×300
電源AC100V 50/60Hz 15A
制御方式PID制御・SSR出力
センサーR熱電対×2
安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー
ヒーター容量(W)1400
温度設定範囲(℃)100~1200
アズワン品番1-7555-42
庫内容量(L)0.6
1台
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)
仕様管状炉径(mm):Φ50
材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製
電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A
制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)
最高温度(℃)常用/1200、設定/1250
炉内寸法(mm)Φ50×700
外寸(mm)595×340×570
安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)
電源コード(m)約3(先端丸端子付き)
ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW
機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー
アズワン品番3-1474-02
庫内容量(L)1.2
1台
¥1,230,000
税込¥1,353,000
10日以内出荷
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
仕様るつぼ
材質ジルコニウム
耐熱温度(℃)1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
関連キーワード