17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649 アズワン品番67-6843-13
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720 アズワン品番67-6843-28
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657 アズワン品番67-6843-14
1個
8,790 税込9,669
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746 アズワン品番67-6843-30
1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738 アズワン品番67-6843-29
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690 アズワン品番67-6843-23
1個
2,839 税込3,123
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673 アズワン品番67-6843-21
1個
1,739 税込1,913
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2681 アズワン品番67-6843-22
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592 アズワン品番67-6843-09
1個
5,290 税込5,819
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584 アズワン品番67-6843-08
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568 アズワン品番67-6843-06
1個
2,439 税込2,683
4日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703 アズワン品番67-6843-24
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631 アズワン品番67-6843-12
1個
6,090 税込6,699
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665 アズワン品番67-6843-15
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711 アズワン品番67-6843-27
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2576 アズワン品番67-6843-07
1個
2,739 税込3,013
5日以内出荷

1個
特価
1,730 税込1,903
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)