耐食性に優れています。ガラスチューブを使用しているので180℃までの温度に耐えます。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)ステンレス(SCS13)
材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)9~19
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
ウォーターバス等での使用に適しています。
材質合金(先端ビニール被膜)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス
仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付
付属品スペアキャップ
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120
質量(kg)約1.7
材質本体スチール(焼付塗装)
搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)
回転速度(min-1[r.p.m])0~60
ストローク(mm)15~40
適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)
電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)
付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。
アズワン品番4-2152-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
翌々日出荷
関連キーワード