クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
仕様自在ムッフ付き
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)140
タイプ片開き
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番6-775-04
取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
¥2,640
税込¥2,904
欠品中
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)210×70×27
締付範囲(mm)7~60
アズワン品番4-3689-01
適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)ステンレス(SCS13)
材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)9~19
材質ステンレス(SUS430)
材質アルミ合金(先端ビニール被覆)
材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)13
取付可能幅(mm)55
関連キーワード