「両面 棚」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様扉パッキン:マグネット式
材質(本体)アクリル(PMMA)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×490×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚ピッチ(mm)50
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×546×1770
棚板寸法(mm)490×460
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW3.8×D25×H59.9cm
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
サイズW3.8×D31×59.9cm パネル両面取り付け時の傾斜角度
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。
扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。
温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765
内寸法(mm)1138×532×1486
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板)50
棚段数(段)(最大)25段×2列
質量(kg)56
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
各パーツの組み合わせにより効率的に収納が可能です。両面使用可能です。
仕様設置可能パネル数4枚
材質本体/スチール、キャスター/PP
寸法(mm)690×560×1460
最大積載量(kg)150
アズワン品番3-136-01
1台
¥32,200
税込¥35,420
当日出荷
ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。
両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。
仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可
アズワン品番67-4744-64
1箱(10個)
¥8,890
税込¥9,779
翌々日出荷
靴下や服飾雑貨の陳列にピッタリ。奥行き45cmの小型両面什器。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm、スリット芯々88.8cm専用
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:両面セミスリムタイプ/W90×H135cm、ホワイトパネル付き×2 、両面用エンドフレームW60×H135cm、オープンタイプ×2 、両面タイプエンドフレームオープンタイプ用パネル H135cm×2 、連結金具×1 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D20cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D25cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D30cm ×4、木棚セットW90×D20cm ×4 、木棚セットW90×D25cm×4 、木棚セットW9
アズワン品番65-8119-48
1セット
¥401,000
税込¥441,100
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2
アズワン品番67-2189-21
1セット
¥186,000
税込¥204,600
7日以内出荷
。什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。見た目スッキリ。シンプルなデザインでお店を演出。
仕様●セット内容●▼両面タイプ本体(61-751-45-5):W120×H135cm ×1●▼両面タイプ用ガラス天板W120cm用(61-15-10-2)×1●▼木棚セット(61-751-49-5):W120×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-50-5):W120×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×2●アンティークゴールド
アズワン品番67-2189-10
1セット
¥282,000
税込¥310,200
7日以内出荷
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-421-85-2):W120×H150cm ×1●▼両面用エンドネット(61-421-89-4):W90×H150cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-2):W120×D40cm ×6●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-2)×2●▼木棚セット(61-777-37-2)×6●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-2)×2
アズワン品番67-2189-08
1セット
¥287,000
税込¥315,700
7日以内出荷
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。
仕様●セット内容●リスタプラス中央片面タイプ【W90×H135cm】 (61-554-31-2)×1●リスタプラス 中央両面タイプ W90cm 本体(61-554-33-2)×1●木棚セット W90cm×D40cm (61-777-37-2)×9●木製台輪ステージ W90cm用(61-751-71-2)×3●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできませんあらかじめご了承ください。陳列物はセット内容に含まれておりません。
アズワン品番65-8769-12
1セット
¥280,000
税込¥308,000
7日以内出荷
フードや手袋を掛けられる小物掛けフックがポールに付いています。
仕様小物掛けフック12個付属(各ポール両面3個ずつ付属)
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼片面タイプ(61-751-9-8):W90×H135cm ×1●▼両面タイプ(61-751-15-8):W90×H135cm ×2●▼片面タイプ用スラントフレームH135cm用(61-10-8-2)×2●▼エンド固定金具(61-662-17-2)×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-46-5):W90×D30cm ×1●▼木棚セット(61-751-47-5):W90×D35cm ×1●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×13●▼
アズワン品番67-2189-12
1セット
¥444,000
税込¥488,400
7日以内出荷
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2
アズワン品番67-2189-14
1セット
¥303,000
税込¥333,300
7日以内出荷
仕様組立式、片面タイプは1セット、両面タイプの場合は2セットお買い求めください。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
耐荷重110
素材スチール製 粉体塗装
関連キーワード