10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 サイズW3.8×D25×H59.9cm
1セット
7,550 税込8,305
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 サイズW3.8×D31×59.9cm パネル両面取り付け時の傾斜角度
1セット
7,740 税込8,514
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニラックは、チューブを立てたまま、上にも横にも連結することができるユニークなラックです。 両面タイプのラックです。表面には、マイクロチューブだけでなく、クライオバイアルやカルチャーチューブなど様々なタイプが80本立てられます。また裏面には、0.2~0.5mLチューブが60本立てられます。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。 5色(青・緑・オレンジ・ピンク・黄)×2個入で種別に便利なアソートタイプ。
仕様●材質:ラック・パーツ:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):[フタなし] 67×232×27、[フタ付き] 69×232×54●穴寸法(mm):[表]Φ12、[裏]Φ7●穴の深さmm:[表] 19、[裏] 15●使用温度:-80~121℃●オートクレーブ可 アズワン品番67-4744-64
1箱(10個)
8,890 税込9,779
翌々日出荷

こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:両面セミスリムタイプ/W90×H135cm、ホワイトパネル付き×2 、両面用エンドフレームW60×H135cm、オープンタイプ×2 、両面タイプエンドフレームオープンタイプ用パネル H135cm×2 、連結金具×1 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D20cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D25cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D30cm ×4、木棚セットW90×D20cm ×4 、木棚セットW90×D25cm×4 、木棚セットW9 アズワン品番65-8119-48
1セット
401,000 税込441,100
7日以内出荷

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。
仕様●セット内容●リスタプラス中央片面タイプ【W90×H135cm】 (61-554-31-2)×1●リスタプラス 中央両面タイプ W90cm 本体(61-554-33-2)×1●木棚セット W90cm×D40cm (61-777-37-2)×9●木製台輪ステージ W90cm用(61-751-71-2)×3●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできませんあらかじめご了承ください。陳列物はセット内容に含まれておりません。 アズワン品番65-8769-12
1セット
280,000 税込308,000
7日以内出荷

。什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。見た目スッキリ。シンプルなデザインでお店を演出。
仕様●セット内容●▼両面タイプ本体(61-751-45-5):W120×H135cm ×1●▼両面タイプ用ガラス天板W120cm用(61-15-10-2)×1●▼木棚セット(61-751-49-5):W120×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-50-5):W120×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×2●アンティークゴールド アズワン品番67-2189-10
1セット
282,000 税込310,200
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-421-85-2):W120×H150cm ×1●▼両面用エンドネット(61-421-89-4):W90×H150cm ×2●▼木棚セット(61-777-38-2):W120×D40cm ×6●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-2)×2●▼木棚セット(61-777-37-2)×6●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-2)×2 アズワン品番67-2189-08
1セット
287,000 税込315,700
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。フレームを開くだけのボルトレス什器です。ポップアップストアや展示会にも最適。
仕様●セット内容●▼フォールディングスリット什器両面(61-777-99-1)×1●▼上部天板黒(61-778-1-2)×2●▼木棚欄干対応中間棚セット(61-778-2-1):D35cm ×6●▼フォールディング木製収納トロッコ(61-777-57-2):W90cm ×2 アズワン品番67-2189-21
1セット
186,000 税込204,600
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2 アズワン品番67-2189-14
1セット
303,000 税込333,300
7日以内出荷