踵が踏める2WAYシューズです。ニットアッパーを採用しているので通気性が良く、シームレスによる伸縮でストレスのない履き心地です。中敷きは8mm厚のクッション材を装備しているのでクッション性が良く疲れを軽減します。独自の底意匠により耐滑区分4を実現しています。
材質底:TPR
形状ローカット
色ホワイト
材質(アッパー)ポリエステル
機能通気性、クッション性、耐滑
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
油に強く、丈夫で作業のしやすい手袋です。
柔らかく使いやすい中厚手タイプで、表面はシボ加工済です。
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7
許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
屈折率1.51680/nd
設計波長(nm)587.6
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。
材質合成石英
設計波長(nm)587.6
屈折率1.45850/nd
許容差外径: Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯 3分以内(3')
屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。
材質単層コート
使用波長(nm)400~700
設計波長(nm)587.6
面取(mm)0.2~0.5(45°)
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小光の発散用途に利用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。主に投影用レンズとして使用されます。
立入禁止標識です。立入禁止の法規制について、工事現場や工場などの施設における立入禁止は、法律等(下記参照)で詳細に定められています。立入禁止に関係する法令の一例、労働安全衛生規則(安衛則)、クレーン等安全規則(クレーン則)、ボイラー安全規則(ボイラー則)、ゴンドラ安全則(ゴンドラ則)、特定化学物質等障害予防則(特化則)、酸素欠乏症等防止則(酸欠則)
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低い為、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質合成石英
設計波長(nm)587.6
屈折率1.45850/nd
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯3分以内(3')
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質合成石英
設計波長(nm)587.6
屈折率1.45850/nd
面取(mm)0.2~0.5(45°)
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。
材質マルチコート付
使用波長(nm)400~700
設計波長(nm)587.6
面取(mm)0.2~0.5(45°)
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
屈折率の異なる凸・凹2枚のレンズを組合せる事により、色収差や球面収差の補正をするレンズです。色収差や球面収差を抑えたり、補正するためのレンズです。サイズによって反射防止膜の種類が異なります。
材質単層コート
使用波長(nm)400~700
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。
材質合成石英
設計波長(nm)587.6
屈折率1.45850/nd
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
スーパーシートです、大型で高い訴求力があります、イメージしやすいイラストタイプです、色鮮やかな表示で遠くからでもよく目立ちます、一般的なフェンスに2枚表示でき目隠しシートとしてもご利用いただけます
関連キーワード