2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
質量(kg)40.5 材質(本体)SUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54 最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7 ファン風量調節ファン付き
1台
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54 最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7 ファン風量調節ファン付き 圧力損失(Pa)23
1台
302,000 税込332,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)