カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • RS PRO(204)
  • エスコ(122)
  • ノーブランド(107)
  • BIVAR(51)
  • シロクマ(43)
  • TAKIGEN(タキゲン)(41)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(37)
  • KTC(34)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(33)
  • AMPHENOL(22)
  • コクゴ(20)
  • SMC(16)
  • SK(新潟精機)(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • イマダ(13)
  • 泰豊トレーディング(12)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • TRUSCO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 10」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒鉛丸棒 GRBシリーズ アズワン黒鉛丸棒 GRBシリーズアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から10日以内出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
セラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズアズワン
65,400税込71,940
1個
5日以内出荷
材質炭化珪素長さ(mm)50
セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズアズワン
65,400税込71,940
1個
5日以内出荷
材質窒化珪素長さ(mm)50
セラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズアズワン
65,400税込71,940
1個
5日以内出荷
材質窒化アルミ長さ(mm)50
純マグネシウム丸棒 押出材 アズワン純マグネシウム丸棒 押出材アズワン
1,990税込2,189
1本
当日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
マグネシウム丸棒 押出材 アズワンマグネシウム丸棒 押出材アズワン(1件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から17日以内出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 アズワンヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金アズワン
8,998税込9,898
1本
当日出荷から7日以内出荷
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
4,540税込4,994
1本
当日出荷から7日以内出荷
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
8,880税込9,768
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ウレタン丸棒 アズワンウレタン丸棒アズワン
559税込615
1本
当日出荷から17日以内出荷
硬度90度
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
23,600税込25,960
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
11,300税込12,430
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)20材質SUS304外径公差(mm)±0.15
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン(1件のレビュー)
22,600税込24,860
1個
当日出荷から13日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
21,500税込23,650
1個
8日以内出荷
外径(Φmm)38種別A2017外径公差(mm)±0.60
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
13,300税込14,630
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質SUS304
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレス丸棒 アズワンステンレス丸棒アズワン
28,314税込31,145
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質SUS304
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
50,193税込55,212
1個
当日出荷から17日以内出荷
アルミニウム丸棒 アズワンアルミニウム丸棒アズワン
16,731税込18,404
1個
当日出荷から10日以内出荷
ナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・ナチュラル色)アズワン
13,167税込14,484
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
ナイロン丸棒(基本グレード・青色) アズワンナイロン丸棒(基本グレード・青色)アズワン
13,167税込14,484
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
14,949税込16,444
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
セラミック丸棒 アズワンセラミック丸棒アズワン
15,980税込17,578
1本
18日以内出荷
材質Al2O3;99.6%
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
5,450税込5,995
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
2,650税込2,915
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
2,430税込2,673
1個
当日出荷
長さ(mm)495
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
1,360税込1,496
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
10,296税込11,326
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら