32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,240 税込2,464
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

商品タイプ乳棒・乳鉢セット 耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/63%、Al2O3/30% 比重(g/cm3)2.4
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
92,900 税込102,190
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
商品タイプ乳棒・乳鉢セット 材質部分安定化ジルコニア 比重(g/cm3)6000
1個
83,900 税込92,290
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
1個
145,000 税込159,500
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ性に優れています。 耐摩耗性に優れています。
付属品乳棒 材質めのう
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10) 容量(mL)250 外径(Φmm)100 アズワン品番4-2278-01
1個
9,603 税込10,563
当日出荷


1個
2,940 税込3,234
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。 熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
付属品乳棒 材質めのう
1個
22,500 税込24,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中容量マグネット乳鉢セット アズワン 動画あり
乾式粉砕および湿式粉砕が可能です。
用途乾式粉砕および湿式粉砕 仕様乳鉢タイプ:局方型粉砕量目安(精製食塩):80g磁製/80g、130g磁製/130g セット内容乳鉢・フタ・マグネット乳棒各1個 材質本体/磁製、フタ/シリコンゴム
1個
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

靭性が強く、耐摩耗性に優れています。 金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
材質部分安定化ジルコニア 比重6
1個
84,900 税込93,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高純度石英を使用しているため、異物混入防止に効果的です。
仕様乳棒付き 材質溶融石英ガラス(SiO2)
1個
165,000 税込181,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
67,900 税込74,690
15日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。
硬度【ビッカーズ】HV1450 比重【真】3.9 化学組成Al2O3/99.7%以上
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
翌々日出荷

不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
1式
91,100 税込100,210
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)