26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流 温度制御PID制御SSR出力 安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装スチール粉体塗装 内装ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃)室温+20~300 電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布(幅)25℃ at300℃ 付属品棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサーK型熱電対 棚ピッチ(mm)35 排気口Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン 動画あり
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
143,000 税込157,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
192,000 税込211,200
翌々日出荷

1セット
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流 プログラム機能16ステップ8パターン 最高温度到達時間約120分 棚段数2 付属品棚板レール・棚板 2セット 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー 温度制御3段PID制御、SSR出力 保証期間3年 内装ステンレス(SUS310) 外装スチール
1台
326,000 税込358,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
寸法(mm)540×373×630(45°角度時) 質量(kg)14.3 方式【造粒】回転による雪だるま方式(左回転) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 寸法(Φ×mm)300×120(造粒容器内寸) 電源(V)AC100(50/60Hz) プラグ形状アースピン付き3P 処理量1kg(45°角度時)
1個
2,150 税込2,365
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR 質量(g)約185 外径×高さH(Φmm×mm)235×60 アズワン品番7-3788-01
1枚
1,772 税込1,949
当日出荷

返しが付いており、スプーンで汁物等をすくう際にこぼれにくい形状です。 底面は吸盤状の滑り止めが付いており、上から軽く抑えるとテーブルに固定できます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/TPR 質量(g)約125 外径×高さH(Φmm×mm)150×78 アズワン品番7-3789-01
1枚
1,485 税込1,634
当日出荷

洗浄した硝子器具を熱風循環により乾燥させ、さらに殺菌灯により庫内を殺菌します。 熱風発生機はタイマーにより、セットした時間に自動的に遮断されます。
アズワン品番4-163-11 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(網棚)ステンレス(SUS304)2枚 質量(kg)21 電源(V)AC100(50/60Hz 7A) 消費電力(W)400 温風温度(℃)室温+30℃ 殺菌灯100V 15W×1灯(紫外線波長257.3nm) タイマー設定0.5s~30h 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×842 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×349×600
1台
263,000 税込289,300
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)430×430×50 洗濯方法【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1個
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐久性に優れたシーツです。ソフトデニムでやさしい肌ざわりを実現しました。両側は巻き込み式になっています。
材質(防水部)表/デニム、裏/ポリエステル、表地/吸水布(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%、ワキ布/綿100% 幅×長さ(mm)1710×900 洗濯方法洗濯可(60~80℃)/脱水機可/乾燥機可
1枚
4,604 税込5,064
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス状ですので、一人でも取り付けが容易です。 アイロン不要タイプです。
アズワン品番8-4699-01 素材吸水速乾ポリエステル 幅×長さ(mm)900×1900 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1枚
4,653 税込5,118
翌々日出荷

通気性・透湿性に優れているのでムレを防ぎ、また床ずれも抑制できます。 汚れが落ちやすく、速乾性にも優れています。 ふちをバイアステープで仕上げていますので、めくり上がりにくく安心です。
アズワン品番0-6060-01 素材ポリエステル100%(特殊コーティング加工による撥水) 幅×長さ(mm)950×1450 洗濯方法洗濯弱(~40℃)/脱水機可/乾燥機可
1枚
3,762 税込4,138
翌々日出荷

不織布でやさしい肌ざわりです。 裏は完全防水で3、4回クリーニングできますので経済的です。
材質表面/不織布、裏面/PE(ラミネート成形品) アズワン品番0-693-01 幅×長さ(mm)900×1300 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
1袋
970 税込1,067
翌々日出荷

防水素材を中間層に用い、シンカーパイル(吸湿素材)でコーティングした3層構造の防水シーツです。
アズワン品番8-8141-01 素材表面・裏面/シンカーパイル(綿80%・ポリエステル20%)、中綿/PU(ポリウレタン)100% 幅×長さ(mm)950×1450 洗濯方法洗濯可(80℃)/脱水機可/乾燥機可(130℃)
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

タオルシーツでいつでもさわやか、ひときわ快適。温水消毒方法による洗濯が可能です。
混率(%)表/綿100(タオル地)、裏/ポリウレタンコーティング(完全防水) 幅×長さ(mm)1000×2000 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1枚
9,702 税込10,672
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオルシーツでいつでもさわやか、ひときわ快適。温水消毒方法による洗濯が可能です。
混率(%)表/綿100(タオル地)、裏/ポリウレタンコーティング(完全防水) 幅×長さ(mm)1500×900 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1枚
4,455 税込4,901
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様四方ゴム付き 材質表地/パイル地(綿100%)、裏地/PU(ポリウレタン) タイプ全身用 アズワン品番8-6608-02 幅×長さ(mm)1000×2000 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

撥水性に優れています。
仕様撥水加工、マジックテープ式 幅(mm)800 首廻り(cm)約45 丈(mm)900 素材ポリエステル100% 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1枚
1,337 税込1,471
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面はタオル地ですので、心地よい肌触りです。
材質表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング 寸法(幅W×長さL)(mm)340×460 取付け方法【カバー】面ファスナー式 使用時寸法(mm)長さ400~450で調節可 洗濯方法洗濯可/乾燥機可
1枚
1,890 税込2,079
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3層構造で防水性に優れています。
寸法(mm)900×1400 質量(g)530 アズワン品番0-8752-01 素材表側・裏側/ポリエステルスムース、中/ポリウレタンフィルム 洗濯方法洗濯可(50℃)/脱水機可/タンブラー乾燥可
1枚
3,366 税込3,703
翌々日出荷

高反発性能で自然な姿勢を保持します。 空気層が96%を占めるので体温がこもりにくく、褥瘡対策に有効です。 固さの異なる両面タイプですので、目的にあわせて組み合わせが可能です。 汚れた部分だけ外して丸洗いできる3分割タイプで、収納もコンパクトに収められます。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)830×1920×90 アズワン品番7-3970-01 折りたたみ寸法(mm)830×637×270 洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

使用している寝具に敷くだけで通気性と体圧分散性が向上します。 カバー表地はサラッとした肌触りのニット、裏地はソフトな感触のメッシュです。 カバーと中材が分離するのでそれぞれ丸洗いが可能です。
材質中材/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維100%)東洋紡ブレスエアー(R)を使用、カバー・中袋/ポリエステル 質量(kg)3.6 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×2000×35 アズワン品番7-4070-01 洗濯方法【カバー・中袋】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

洗濯を繰り返しても高い防炎性を維持します。 火に触れても燃え上がることなく炭化し、火元から離すと自然に消える自己消化性があります。 耐洗濯性に優れています。
材質表地/アクリル系難燃繊維49%・ポリエステル33%・綿18%、中綿/防炎綿50%・ポリエステル50% 洗濯方法洗濯可/脱水機不可/乾燥機不可
1個ほか
7,900 税込8,690
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)