「乾燥用 ラック」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
種別ビニールカーテン
アズワン品番4-240-11
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。
吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。
迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)
セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組
耐荷重(kg/段)30
アズワン品番4-148-01
寸法(mm)400×600×1000
1組
¥68,700
税込¥75,570
当日出荷
壁掛けタイプのガラス器具等の乾燥・整理用ボードです。ハンガーは着脱・左右移動可能です。
アズワン品番4-153-11
仕様底面:水抜き穴付
付属品ハンガー×25本、壁掛けビス×2本
材質本体・ハンガーレール(5本)/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/ABS樹脂
寸法(mm)608×50×750
質量(kg)3.5
本体寸法(mm)608×50×750
1台
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様フック(mm):76×72本、127×18本
材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)462×182×525
アズワン品番3-8575-01
1個
¥28,710
税込¥31,581
翌々日出荷
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800
質量(kg)約25
アズワン品番4-6181-01
適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
1セット
¥79,400
税込¥87,340
翌々日出荷
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC
質量(kg)約25
サイズ(mm)900×450×1800
アズワン品番4-5073-01
1セット
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)約25
アズワン品番4-240-21
1セット
¥79,400
税込¥87,340
当日出荷
卓上、壁掛けどちらでも設置することが可能です。排水機能があり、お手入れもしやすく耐久性に優れています。取り付けるペグの本数や位置などを自由に決められます。
付属品ペグ(大×36本、小×36本)、乾燥バスケット×2個、排水チューブ×1本
材質PS
寸法(mm)441×66×139
耐荷重(kg)約34.0
アズワン品番4-6629-01
1台
¥63,700
税込¥70,070
12日以内出荷
棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)315×450×460
内寸法(mm)295×300×395
材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC
設定温度(℃)40/50/60(3段階)
質量(kg)13
容量(L)45
棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)
棚板間隔(mm)30
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
アズワン品番4-2889-01
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌々日出荷
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01
仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約29
外寸法(mm)380×350×520
庫内寸法(mm)300×300×285
真空到達度133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力
センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)
安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー
記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)
加熱方式缶体加熱方式
温度設定範囲(℃)40~220
表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転
棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30
温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)
付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能
タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)
安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー
材質外装/内装:スチール塗装/SUS304
電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御室温+10~300℃
棚板耐荷重(kg)15/枚
温度制御方式PID制御・SSR出力
付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)
測定孔Φ5mm(1箇所)
安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01
仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275
付属品金網棚:2枚
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約31
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)300×300×275
電源コード(m)約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)500
真空到達度133Pa(1Torr)
1個
¥435,000
税込¥478,500
当日出荷
棚の耐荷重は、1枚あたり60kgですので、重量物も安心して庫内に入れることができます。
棚板は前に引き出すことができ、また間隔は自由に変更することが可能です。
アズワン品番1-5197-12
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)
サービス分類レンタル
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度制御PID制御、SSR出力
排気口Φ32×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~70
対流方式強制対流
最高温度到達時間約60分
タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
耐荷重は等分布で15kgです。
仕様NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型用
適合【乾燥器】NDO・WFO-502W型、WFO-1202W型、【棚板+棚板支え】HST-602型
コード232300
アズワン品番65-0572-46
1セット
¥19,100
税込¥21,010
21日以内出荷
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304)
スリット幅(mm)10・22
各真空乾燥器に標準付属している棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
最下段用の低床型の棚板です。専用固定金具でしっかりと固定できます。
最下段用の低床型の棚板です(450タイプに標準付属標準付属)。専用固定金具でしっかりと固定できます。
適合機種AVO-450
寸法(mm)450×450×25
アズワン品番3-8682-04
1個
¥9,490
税込¥10,439
当日出荷
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色)
寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140
アズワン品番3-8845-11
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
関連キーワード
1
2
次へ