用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。
仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵
寸法(mm)125×60×24
質量(g)90(乾電池含まず)
電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)
使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと
アズワン品番4-4262-11
1個
¥28,700
税込¥31,570
12日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)
アズワン品番4-4262-02-20
校正証明書一般校正
1式
¥89,200
税込¥98,120
15日以内出荷
関連キーワード