95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お得な40本パックです。 普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5 本数40本 使用推奨期限5年(底面に記載)
1箱(40本)
1,060 税込1,166
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。 規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。 ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。 優れたコストパフォーマンス!
電圧(V)1.5 本数10本 使用推奨期限5年(底面に記載)
1パック(10本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン備蓄用アルカリ防災電池
エコ商品
種類単三形 充電器出力(防災電池6本使用時)1.5A(充電目安:約1700mAh相当) アズワン品番4-3601-01 グリーン購入法適合 使用期限10年(備蓄用途は5年ごと交換を推奨)
1パック(40本)
2,190 税込2,409
当日出荷

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
使用期限推奨:5年
1パック(2本)ほか
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。優れたコストパフォーマンス!。幅広い用途に使用できる、スタンダードな電池です。優れたコストパフォーマンス!。
電圧(V)1.5 使用期限推奨:5年 入数(本)1000
1箱(1000本)
24,900 税込27,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
248 税込273
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

384-018大型回転灯を乾電池で動作させる為の電池ボックスです。
本数8本
1個
8,059 税込8,865
5日以内出荷

本体重量220g(電池込み)コンパクト設計高感度モード⇔低感度モード切替可ミュート機能付き(スイッチ式)電源 単3アルカリ乾電池3本 約14時間の寿命オートオフ機能付きUL913取得 本質安全防爆構造
仕様ガス採気方法:拡散式 センサ寿命:約2年 検知濃度:高感度モード/20ppm(メタンガス検出時)、低感度モード/50ppm(メタンガス検出時) 検知表示:LED及び検知音 作動環境:温度0℃~+40℃ 湿度15%~75%(ただし結露の無いところ) 立ち上げ時間:約60秒 付属品単3アルカリ乾電池×4本、キャリングケース 保護カバー 質量(kg)0.22(電池込み) 品名リーケーター ジュニア 電源単3アルカリ乾電池×4本 センサー半導体式 本体寸法W60mm×H152mm×D32mm 安全性UL913 本質安全防爆構造 Class 1 Division 1 Groupe A,B,C,D 電池寿命約14時間 プローブ長(mm)300 フレキシブルホース アズワン品番1-7469-01 検知対象ガスメタン アセトン エタノール 工業用溶剤 アセチレン 塗料シンナー ガソリン プロパン ベンゼン ヘキサン ナフサ ブタン 水素 天然ガス イソブタン メタノール
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°)±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.01 機能オートパワーオフ 計量皿形状
1個
21,700 税込23,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷

物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
測定範囲静摩擦係数0.000~1.300 電源単3アルカリ乾電池×4本 寸法(mm)188×62×64 付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02 仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き 質量(g)450(ガスボンベを含まず) 電源単3乾電池×1本(付属) サイズ(mm)245×108×84
1台
29,400 税込32,340
当日出荷

仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度 精度±1.0%FS±1digit 型番AS710 測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃ サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2814-01 防水IP57
1個
51,670 税込56,837
当日出荷

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

DX ペンシルミキサー アズワン 動画あり
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115 本体寸法(mm)Φ20×172 シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8 アズワン品番1-229-02 付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本 電源単3乾電池2個使用 材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE) 仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
26,400 税込29,040
当日出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
種類電子天秤 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)201×135×41 機能風袋引き・オートパワーオフ 表示形式デジタル 安定時間(秒)約1.5 アズワン品番7-6934-03 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

画面が大きく、読み取りやすいです。 最高・最低を表示できます。
材質ABS樹脂 質量(g)180 電源単3乾電池×1個(テスト用付属) ケーブル長(m)3(外部センサー) 測定精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-9.9~50(内部)/-50~70(外部) アズワン品番4-3726-01 画面寸法(mm)63×82
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g)1 本体寸法(mm)201×135×41 機能風袋引き・オートパワーオフ 安定時間(秒)約1.5 アズワン品番7-6934-02 計量皿形状 ひょう量単位g
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

非接触型の自動アルコールディスペンサーです。噴霧量の調節は5段階で設定可能です。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
仕様交換用シャーレ材質:PS 付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ) 質量(kg)0.6(電池含む) 測定範囲0~1.00Aw 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ測定のみ 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式静電容量式湿度センサー 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 本体サイズ(mm)120×60×58 アズワン品番4-2453-01
1台
87,900 税込96,690
当日出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 種類電子天秤 計量皿寸法(mm)142×128 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g 校正証明書一般校正
1個
25,100 税込27,610
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様バッテリーパック 寸法(mm)72×65×38 質量(g)305(電池含む) 電源1.5V単3乾電池×8本(付属) 電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付) アズワン品番1-7578-11
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属 材質スチール 質量(kg)10 電源単3乾電池×4本(別売) 内寸法(mm)325×245×230 1段 外寸法(mm)350×250×262 アズワン品番4-2884-01
1個
29,997 税込32,997
当日出荷

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正 圧力表示ゲージ圧 精度F.S±1% 接続口ホースジョイント センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃)-20~60 電源単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く) 仕様操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プローブは155°可動で、エンジンオイル・航空燃料・タービンオイル等に耐性があります。画像回転機能により、文字の読み取りが容易にできます。ダストフリー機能により、水滴や埃による乱反射をキャンセルし、鮮明な観察が可能です。
解像度640×480ピクセル 保存形式JPEG・AVI 被写界深度(mm)10~60(DOF) 機能ブースト・画像回転・反射防止・ダストフリー 電源単3乾電池 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) プローブ長(mm)1000 付属品クランプ(本体固定用)、SDカード(4GB)、USBケーブル 本体寸法(mm)116×140×42 プローブ径(Φmm)6
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容易なキー操作でBMI計算ができます。 品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090 質量(kg)約12 測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級 機能ホールド・風袋引き・BMI指数 最小目盛(mm)1
1台
141,570 税込155,727
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池残量の目安がひと目で確認できます。
仕様測定範囲:温度/0~60℃、湿度/10~90%RH●表示分解能:温度/0.1℃、湿度/1%RH●表示精度:●▼温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)●▼湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)●サイズ:本体/110×32×77mm、表示部/52×40mm●材質:ABS樹脂●サンプリングインターバル:30sec●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約200g(電池2本含む)●★校正ポイントは、25℃、50%です。●※当製品は、その他ポイントの校正は対応しておりません。 アズワン品番4-794-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
19,900 税込21,890
14日以内出荷

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm 種類電子天秤 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz) 最小表示(g)0.1 機能オートパワーオフ アズワン品番4-2751-03 計量皿形状
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。 TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm 付属品導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース 寸法(mm)68×45×177 質量(g)約489 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目導電率・TDS・塩分濃度・温度 表示3桁LCD バックライト付き 導電率0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm インターフェースRS232C・USB出力 塩分濃度範囲(%)0~12.00 アズワン品番1-1942-01-20 校正証明書一般校正
1個
64,700 税込71,170
14日以内出荷

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) 温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) メモリー機能10点 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
圧力表示ゲージ圧 計測範囲-99.9Pa~99.9Pa 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント(圧力) 電源単3アルカリ乾電池×2 付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
1個
832 税込915
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで着火します。ホースレスタイプで手軽に移動できます。
仕様ガス:専用ガスボンベによる注入式 寸法(mm)141×59×67 質量(g)約250 電源単3乾電池×1本(テスト用付属) 型番APT-3 アズワン品番6-492-11
1台
26,900 税込29,590
当日出荷

着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128 電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)201×135×41 機能風袋引き・オートパワーオフ 安定時間(秒)約1.5 アズワン品番7-6934-01 秤量(g)220
1個
10,600 税込11,660
翌々日出荷

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2 外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く) 電源単3アルカリ乾電池×2 本体質量(g)145(電池込み) 精度F.S±3% センサーピエゾ抵抗型半導体センサ 分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa 単位Pa,hPa 計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa 接続口ホースジョイント 保管温度(℃)-20~60 最高操作温度(℃)0~40 最高許容圧力(hPa)30 圧力表示ゲージ圧 サービス分類レンタル
1台
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
本体寸法(mm)120×60×58 測定範囲0~1.00Aw 測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、±0.04Aw(0~0.9Aw以外)/試料・周囲温度25℃時 分解能0.01Aw 電源単3乾電池×2本
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)