丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350
材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂
寸法(mm)最大Φ430×450
質量(kg)約4.2
アズワン品番4-468-01
1脚
¥12,740
税込¥14,014
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
座面中央のスリットにより腰や臀部の座圧を和らげ、座り疲れを減少させます。
座面径が大きく厚みがありますので、安定した座り心地です。
ワンタッチで座席の高さを調節できます。
高いワークステーションでの作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー、脚/ナイロン
寸法(mm)(円座)Φ380×60
質量(kg)6.5
直径(Φmm)(スリット穴)約100、(ステップ)380
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部・キャスター/ナイロン
寸法(mm)(座部)Φ335×75
質量(kg)5.5
径(Φmm)(座部)335
座高(mm)415~544
アズワン品番4-2205-01
昇降方式ガスシリンダー
脚幅(mm)460
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
アズワン品番1-5784-04
材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂
寸法(mm)620×555×410~510
質量(kg)13
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。
クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下
材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー
キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
背もたれはメッシュ素材で通気性に優れ、程よい弾力があります。
肘掛は可動式です。
材質座部/ポリウレタン、脚部/アルミ合金、背もたれ/PP・エラストマー繊維
質量(kg)約12
キャスターΦ50mm(PP製)
耐荷重100kg
座面高さ(mm)370~450
サイズ(mm)約630×630×900~960
アズワン品番2-9377-12
昇降方式ガスシリンダー式
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌々日出荷
クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。
座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01
材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール
寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ)
グレードクラス100対応(目安)
導電性108Ω以下
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付
材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
アズワン品番6-6938-03
寸法(mm)385×390×535~625
材質(座面)導電性発泡ウレタン
1個
¥40,400
税込¥44,440
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
座部表面には導電性レザーを採用し、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしていますので、ホコリや静電気の発生を抑えます。導電機能付きチェアー
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)Φ480×400~540
質量(kg)約4.2
キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番4-467-01
1脚
¥24,510
税込¥26,961
当日出荷
部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部は、クッション性に優れたウレタンフォームです。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。発塵が少なくクリーンルーム内での使用に適しています。
座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
サイズ(mm)座寸法:385×327
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。
錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金
質量(kg)約6.2
直径(Φmm)(座面)290、(リング)400
キャスターΦ50mm(導電性ゴム)
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能(上下)ガススプリング式
サイズ(mm)Φ480×455~610
アズワン品番4-467-02
1個
¥28,790
税込¥31,669
当日出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
寸法(mm)620×500
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
アズワン品番7-9646-03
1枚
¥5,690
税込¥6,259
10日以内出荷
肘掛け前部に段差がありますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面の奥行き・高さは、脚と座の内側グリップを締め直すだけで調節できます。
材質ブナ成型合板・ブナムク材・ウレタン・ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール・防汚・抗菌・耐候・耐移行性)
座面奥行(cm)37~43(0.3間隔・3段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×570×730~850
質量(kg)9.9
色グリーン
座面高さ(mm)330~450(30間隔・5段階調節)
アズワン品番8-4487-03
1脚
¥59,980
税込¥65,978
30日以内出荷
座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
座面を固定したままで背部のみを360°回転でき、肘かけとしても使用できます。防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
質量(kg)9
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)
座面径(Φmm)390
昇降方式ガスシリンダー式
耐荷重(kg)約100
座面高さ(mm)460~590
アズワン品番0-8056-03
1脚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)400×1180
アズワン品番7-9646-02
1枚
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
座面は導電性ビニールレザー張り、キャスターは導電性キャスターです。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
材質座部/導電性ビニールレザー張りウレタンクッション(防塵布カバー)、脚部/クロムメッキ仕上げ、テンショングライド/導電性ABS樹脂
タイプガススプリング式
電気抵抗値1.0×10^5~1.0×10^8Ω
座面径(Φmm)380
大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー
寸法(mm)420×420
アズワン品番7-9646-01
1枚
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
通気性に優れ、体温がこもりにくい素材を使用しています。ヘタリにくく、体圧分散性も優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)430×430×50
洗濯方法【カバー】洗濯可(~40℃)/乾燥機不可、【中材】洗濯可(~70℃)/脱水可/乾燥機可(~80℃)
車いすのフットレストに取り付けて足が滑り落ちないよう固定できます。肌触りのよい素材です。
洗濯方法手洗い可
寸法(mm)135×265
取付可能幅(mm)【フットレスト】約160
材質ポリエステル
アズワン品番7-9505-01
1組(2個)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
裏面まで凹凸の少ない一体型テーブルのため清拭しやすく、表面を清潔に保つことが可能です。丈夫で安定感がある高耐荷重(20kg)タイプです。足元がU字型になっているため、床頭台の収納や車椅子の方の使用も可能です。幅900mmのワイドテーブルです。
材質本体/アルミニウム、テーブル/PE(ポリエチレン)
ベース高(mm)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【脚部(足元)】外寸:870×416.5/内寸:750×356.5
質量(kg)約15
テーブル寸法(mm)900×430
テーブル高さ(mm)725~1050
キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-9389-01
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部/スチール(クロムめっき加工)、キャスター/ナイロン
寸法(mm)(座部)Φ330×70
質量(kg)6
径(Φmm)(座部)330
座高(mm)395~525
アズワン品番4-2206-01
昇降方式ガスシリンダー
脚幅(mm)540
1個
¥22,900
税込¥25,190
当日出荷
座面や座高調節幅など人間工学に基づいた設計になっているESDスツールです。
材質本体/アルミニウム、座面/ポリウレタン
寸法(mm)座面:約432×356×64
キャスター(mm)Φ50×45(ストッパーなしESD仕様)
耐荷重(kg)約100
寸法(Φmm)フットレスト:452.7
表面抵抗値(Ω)5.0×10^6~2.8×10^7
関連キーワード