一つ穴・二つ穴両用です。
お風呂・風呂釜・浴槽備品の汚れを、つけおきするだけで簡単に洗浄できます。
洗浄終了が色の変化でわかる、便利なピンクのカラーサイン機能付き。
風呂釜内の湯ドロも追いだきをする事で、1度に洗浄する事ができます。
洗浄後のお湯は、浴室の床のお掃除にもお使い頂けます。
環境に優しい酸素系成分使用。塩素ガスは発生しません。
仕様●成分:過炭酸ナトリウム、炭酸塩、炭酸水素ナトリウム、赤色素、界面活性剤、酸素●液性:弱アルカリ性●内容量:400g(200g×2袋)●使用量の目安:200~300Lの浴槽に対し1袋(200g)
アズワン品番67-5282-14
1箱(2袋)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状楕円2穴
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3/99.7%
密度3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
関連キーワード