ゴミ箱内にビニール袋を固定できるアームフックが付いています。音の静かなキャスターを使用しています。品番:FK-350GRはキャスター2輪にストッパー付きです。
材質天板/化粧合板、フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、ゴミ箱・脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)【バスケット】175×480×357、【ごみ箱(2個付)】400×232×368
質量(kg)15
容量(L)【ごみ箱】各26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×910
オープン棚の移動、転倒防止に使用できます。強力接着パッドにより穴あけ工事不要です。バックルを取外すことにより一時的な移動が可能です。交換用テープを使用し、再利用可能です。対象物に2個使用
種別転倒防止ベルト
アズワン品番61-3740-99
1個
¥2,990
税込¥3,289
欠品中
ボックス本体の中のインナーカートはキャスターで引き出せるので、ゴミ袋の交換が簡単にできます。投入口はスライド方式を採用。ロックができ夜間や早朝に家庭ごみの投入を防ぎます。ボックス本体はアジャスター付(インナーカートは移動用キャスター付)
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)600×400×118
質量(kg)2.7
キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)100(均等荷重)
アズワン品番4-5784-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
モダンかつ明るい雰囲気のラタン調ランドリーワゴンです。カゴは取り外し可能のため、カゴだけの持ち運びや、交換ができて便利です。ワゴン本体はキャスター付きで容易に移動が行えます。
材質カゴ:ラタン/PP(ポリプロピレン)、補強剤/スチール
質量(kg)本体/約7.0、カゴ1個/約0.7
材質(本体)スチール
材質(キャスター)ナイロンエラストマー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×360×420
キャスター径(Φmm)38(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-7915-01
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー
簡単にポリバケツが移動できます。
オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)430
アズワン品番0-1210-01
径(mm)×高さ(mm)Φ430×295(キャスター含む)
1個
¥34,900
税込¥38,390
17日以内出荷
汚物運搬に便利なポリバケツ用キャリー
簡単にポリバケツが移動できます。
オムツ交換や下げ膳の残飯等の汚物運搬に使えます。
適合45L用
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)75
材質(本体)SUS304
タイプ45L用
内径(Φmm)365
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
アズワン品番0-1210-02
径(mm)×高さ(mm)Φ365×295(キャスター含む)
1個
¥18,900
税込¥20,790
4日以内出荷
関連キーワード