アズワン品番1-7884-12
仕様交換用プレフィルター
寸法(mm)Φ208×5.5
1個
¥899
税込¥989
欠品中
1本
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
軟水を作る時に使用します。
カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100%
タイプカチオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-02
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥5,390
税込¥5,929
10日以内出荷
標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100%
タイプアニオン100%
内容量(g)630(約800cc)
流量(L/h)5~10(水道水にて)
採取量約200L
サイズ(mm)Φ75×250
アズワン品番1-5736-03
使用水温(℃)5~40
純度(MΩ)15~17.5
適合ハウジングサイズ10インチ
1個
¥7,690
税込¥8,459
10日以内出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
サイズ(mm)Φ50×280
純水度(%)約96~98(受水圧力3~6kg/cm2にて)
使用温度範囲(℃)2~40
最大使用圧力(MPa)0.8
寸法(Φ×高さH)(mm)50×280
仕様交換用ROフィルター
カラムを長時間使用しているとガラスフィルターが目詰まりしてきます。この場合フィルター交換が必要ですが、樹脂カラム用のフィルター交換は交換治具で、ガラスカラム用は、お手持ちの千枚通しなどで交換してください。
仕様●樹脂カラム対応
アズワン品番65-6689-62
1個
¥2,600
税込¥2,860
33日以内出荷
一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
こんなお得な商品も!

レンチ ハウジング 交換用
モノタロウ
¥899
税込¥989
仕様全周タイプ
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
材質フィルタ/ポリプロピレン、枠/ABS
集塵効果98%(0.3μm)
アズワン品番1-9538-32
1枚
¥15,400
税込¥16,940
16日以内出荷
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
仕様中性能フィルターユニット用交換フィルター
アズワン品番4-2074-11
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌々日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
61日以内出荷
1個
¥42,400
税込¥46,640
61日以内出荷
1個
¥28,900
税込¥31,790
61日以内出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
61日以内出荷
フィルターの交換は全てカセット式のため、簡単に交換が出来ます。
効率(フィルター)99%@0.3μm
アズワン品番4-4091-11
1個
¥106,000
税込¥116,600
8日以内出荷
交換用抗菌・防臭HEPAフィルター
仕様交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
フィルターサイズ(mm)450×450×50
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1425-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1424-11
1枚
¥11,600
税込¥12,760
翌々日出荷
入数(枚)1
アズワン品番4-5288-02
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
用途フィルターハウジングのみ
アズワン品番1-3705-27
1個
¥8,415
税込¥9,257
翌々日出荷
サイズ(mm)112×112×20
アズワン品番4-3909-03
1袋(2個)
¥7,290
税込¥8,019
10日以内出荷
仕様交換用ケース一体型ミクロフィルター・大
寸法(mm)Φ64×350
アズワン品番1-2735-13
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
材質疎水性PTFE
アズワン品番4-5740-11
孔径(Φμm)0.45
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌々日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。
空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。
カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。
材質ろ材・リング/PP
最高使用温度(℃)70
推奨交換差圧(MPa)0.1
ガラスカラム用のオプションです。可動栓において、消耗する部分はシールの役目をするOリング(バイトン(R))です。また、フィルターも長期使用していますと交換が必要となります。このセットは、これらを同時に交換することができます。
フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×66×152
関連キーワード
1
2
3
次へ