6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252 アズワン品番67-5548-43
1本
2,280 税込2,508
当日出荷

大容量なので面積の広い塗装に便利なスプレーガン。 初心者にも扱いやすく、美しいカラーリングと安定したスプレーガンです。 塗装もムラの無いキレイな仕上がりにします。 ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):910g●塗料供給方式:吸上式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約130L/min●ノズル口径:1.5mm●噴出量:約185mL/min●吹付開きパターン:約180mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約430mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス アズワン品番68-4103-52 危険物の類別非危険物
1個
5,060 税込5,566
8日以内出荷

手元で圧力を調整出来るので作業効率が向上します。 スプレーガンに取り付ける事で、手元で圧力を調整出来るようになります。 作業に合わせた圧力にすぐに変更出来るので作業効率や塗装の仕上がりが向上します。
仕様●圧力調整範囲:0.05~0.80MPa●最高使用圧力:0.9MPa●材質:本体/アルミダイキャスト、ネジ、ゲージ/スチール、ダイヤル/ポリエステル アズワン品番68-4101-23
1個
1,990 税込2,189
8日以内出荷

ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。 一度のスプレーで効果が約1ヶ月持続します。 塩素成分を含みません。 衛生対策に。
仕様●容量(mL):100●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1788 アズワン品番67-6847-18
1本
1,190 税込1,309
5日以内出荷

短時間で除菌・ウイルス除去効果を発揮します。 1回のご使用でウイルス除去効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を含まない商品です。 ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところに。
仕様●容量(mL):420●液性:中性●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1789 アズワン品番67-6847-17
1本
2,790 税込3,069
5日以内出荷

アズワンOCE@N APS 300mL
食品機械用H1グレードの浸透剤で分解清掃時に安全を確保しながら使用できます。 簡易的な潤滑にもご使用になれます。 H-1グレードです。 食品機械の分解洗浄時のボルト、ナット、ピン等の取り外しに。 各種製造ラインや食品包装ラインのチェーン等に。
仕様●色:透明●容量(mL):300●容器タイプ:スプレー缶●NSF H1 認定登録●材質/仕上:主成分/合成油●原産国:日本●コード番号:808-2240 危険等級 アズワン品番67-5548-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,030 税込2,233
5日以内出荷