材質導電性PP
仕切り10×8列
外寸法(mm)315×202×16
表面抵抗値(Ω)10^6以下
アズワン品番4-2266-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)0.5
トレー寸法(mm)254×353×20
関連キーワード