取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
透明で内容物の視認性に優れたサンボックス#12-6用の中仕切りです。
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
必要な内容を印刷して、上から差し込むだけで状況に応じた表示が可能です。用紙をタテに入れてご利用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5
アズワン品番67-8123-32
1枚
¥644
税込¥708
5日以内出荷
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×78×5
アズワン品番67-7315-31
1個
¥436
税込¥480
5日以内出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます
サイズS
板厚(mm)5
公差(mm)±1(寸法)
材質PET樹脂(透明)
質量(kg)約2.5
寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)
横幅(mm)600
高さ(mm)650
寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150
アズワン品番64-2308-04
1枚
¥12,640
税込¥13,904
5日以内出荷
PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです。
自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材です。
アルコール除菌も可能です。
頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計。
自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます。
材質PET樹脂(透明)
高さ(mm)650
板厚(mm)5
公差(mm)±1
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様単体用
厚さ(mm)30
タイプ単体用
。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W15×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-54
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W20×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-55
1個
¥3,680
税込¥4,048
5日以内出荷
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
用途:間仕切カーテン、工事養生用・塗装の仕切り用など
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(赤味)●防炎透明●防炎番号:A1140260
アズワン品番67-3120-94
1巻
¥34,900
税込¥38,390
7日以内出荷
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600
パネル厚(mm)25
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW87.5×D11×H205~260cm、パネル:W85×D2.5×H181cm
素材フレーム
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW62.5×D11×H205~260cm パネル
素材フレーム
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
帯電防止機能とUVカット機能を有します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
幅×厚さ(mm)2030×0.25
目合い15mm幅
用途:工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルームなど
用途:紫外線をカットし、可視光線を約80%カットしますので溶接光の遮断や、遮光間仕切りに適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(ブロンズ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□
アズワン品番67-3120-97
1巻
¥65,400
税込¥71,940
7日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとして。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●長さ(m):1●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。●シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:347-1964
アズワン品番67-5588-67
1巻
¥25,790
税込¥28,369
10日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとして。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●長さ(m):5●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。●シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:347-1965
アズワン品番67-5588-71
1巻
¥128,400
税込¥141,240
10日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとして。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●長さ(m):4●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。●シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:347-1966
アズワン品番67-5588-70
1巻
¥102,500
税込¥112,750
10日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとして。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●長さ(m):3●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。●シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:347-1963
アズワン品番67-5588-69
1巻
¥77,550
税込¥85,305
10日以内出荷
柔らかい素材のため強い衝撃が加わってもガラス板のように割れることがありません。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとして。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●長さ(m):2●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡発生の原因となり、最終的には破断する可能性がございます。●シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:347-1962
アズワン品番67-5588-68
1巻
¥51,650
税込¥56,815
10日以内出荷
仕様A4ケース・クリアー
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
内寸法(mm)ケース/(幅)212×(奥行)303×(高さ)46mm
仕切板6枚取付け可能
アズワン品番0-7974-11
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
柔らかい素材のため、割れにくく緊急時は刃物で簡単に切れます。
柔らかい素材で緊急時には刃物で簡単に切れるので、避難の妨げにもなりません。
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに。
不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして。
帯電防止性能がありますので、データセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用いただけます。
防煙垂れ壁として。
仕様●色:透明●幅(mm):1070●厚さ(mm):0.25●表面抵抗値(Ω):2.8×10の9乗Ω(JIS K 6911準拠)●タイプ:不燃・帯電防止●長さ(m):20●国土交通大臣認定不燃材料 不燃認定番号NM-5204●表面抵抗値:2.8×10^9Ω(JIS K 6911準拠)●光線透過率:約84%(JIS K 7361準拠)●紫外線カット率:約97.7%(JIS A 5759準拠)●材質/仕上:PVC、ガラスクロス●注意:ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、鋭角に折り曲げると曲げ跡が復元せず、最終的には破断する可能性がございます。●注意:シートにラミネートムラや多少のシワが発生する場合があります。●注意:数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。●原産国:日本●コード番号:350-7842
アズワン品番67-5588-66
1巻
¥356,500
税込¥392,150
6日以内出荷
アルコール清拭が可能です。軽い開閉機構で、一人での操作も容易です。
隙間なく直線連結・コーナー連結が可能です。
防炎証明付き連結用マグネット付き。
材質フレーム/アルミニウム、表面材/半透明ターポリンシート
キャスターΦ30mmナイロン製(ストッパー無し)
耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。
材質本体/PET、取手/PE
内寸(mm)336×260×151
板厚(mm)3t
外寸法(mm)342×266×160
アズワン品番9-5714-14
1個
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
仕切板を使って自由に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
仕切板を使ってお好みの幅に調節可能です。
材質透明アクリル、側板
高さ(cm)前4・背7
素材透明スチロール樹脂2mm厚
関連キーワード
1
2
次へ