「仕切り 収納」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W15×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-54
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W20×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-55
1個
¥3,680
税込¥4,048
5日以内出荷
アズワン品番4-5324-01
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)354×161×305
フタ中仕切付
外寸法(mm)394×204×330
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
明るいナチュラルなホワイトメープル色の木目柄で、スチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
落ち着いたウォールナット色の木目柄でスチールの無機質感を和らげます。
塩ビシートを使用せず木目塗装のため、分別廃棄は不要です。
塗装仕様のためシート貼りのような剥がれもなく、環境にやさしい収納庫です。
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプC(キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
商品番号ZGI1803
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
アズワン品番62-6313-09
スタッキング対応
1個
¥32,700
税込¥35,970
欠品中
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプB(スタート&キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプA(スタート)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプC(キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
商品番号ZGI1703
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
アズワン品番62-6313-04
スタッキング対応
1個
¥35,400
税込¥38,940
欠品中
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプB(スタート&キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
スタッキング対応
高さ(mm)900
仕様タイプA(スタート)
質量(kg)7.5
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。
最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。
仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。
軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。
コマ数28
仕様おくすり仕分薬
セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚
材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)322×222×85
サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)
アズワン品番8-2984-01
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
カルテフォルダーの見出し部分が突き出るため探しやすく便利です。樹脂製の仕切板はフォルダーの検索がしやすい形状になっています。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、仕切板/ABS樹脂成形品
上品でクラシカルなデザインが特長の高級往診鞄です。
内部片側には、6ヶ所の仕切とA4サイズの書類が入るサイドポケットがあります。ペンやカフ等を分けてすっきり収納できます。
背面にはファスナーポケットが付いています。
バッグ内のプラスチックケースには、仕切がついているので効率よく収納できます。
仕様底ビス付き
材質鞄/最高級牛革、仕切ケース/PP(ポリプロピレン)、アンプルケース/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)
質量(kg)2.1
内寸法(mm)(アンプルケース)109×160×16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×210×270
アズワン品番0-8147-01
1個
¥98,900
税込¥108,790
翌々日出荷
仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(2室の収納スペースがあり、ファスナーで開閉できます)。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ポリエステル100%(導電糸入り)
寸法(mm)230×100×360
色グレー×ネイビー
アズワン品番6-7573-02-77
1個
¥5,190
税込¥5,709
当日出荷
収納力に優れた広めのマチ幅です。
バッグ内のプラスチックケースには、仕切りがついているので効率よく収納できます。
A4サイズの書類が入るサイドポケットが内部両側に付いています。
仕様鍵付き、底ビス付き
材質鞄/最高級牛革、仕切ケース/PP(ポリプロピレン)、アンプルケース/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)
質量(kg)1.55
内寸法(mm)(アンプルケース)109×160×16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×200×247.5
アズワン品番0-8134-01
1個
¥80,000
税込¥88,000
翌々日出荷
豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。パーティションで区切られたスペースにマットが付いて、繊細な器具も一緒に収納できます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
軽量で耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐薬品性に優れ、多種のツールやパーツを効率的に収納出来ます。中皿の仕切り板は内容物に応じて自在に移動が出来ます。(TFP-395除く)
材質中皿/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ABS樹脂、フック/PC(ポリカーボネート)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
タイプ中皿あり
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-18
1枚
¥66,600
税込¥73,260
17日以内出荷
Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。
DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手
材質スチール鋼板
荷姿完成品
棚板耐荷重(kg)30kg/枚
塗装メラミン焼付け塗装
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W59.8×D30×H10cm●仕切板×6枚付き●仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調整可能です。
アズワン品番65-8768-43
1個
¥12,300
税込¥13,530
8日以内出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W59.8×D30×H(前10・後20)cm●仕切板×12枚付き●仕切板を使って7mm単位で幅を自由に調整可能です。
アズワン品番65-8768-44
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
筆記具のボリューム陳列に。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 仕切り部分:2mm厚●サイズ:W44.8×D29×H40cm、1マスの内寸/W6.2×D5.4×H8.5cm、PCレール/W44.2×H3cm●仕切板は61-545-46-6をご利用ください。
アズワン品番65-8767-86
1個
¥26,500
税込¥29,150
12日以内出荷
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
6段で最大120区分までセット可能です。効率よく検索・保管できます。外来カルテフォルダーを収納するカルテラックです。
奥行(mm)329
高さ(mm)1744
材質スチール
タイプA4ヨコ用
棚板耐荷重(kg)50/段
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。
PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
収納数A4、B5共に60冊(背幅25mm)
仕様補助カゴ付き、仕切間隔自在
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)(補助カゴ)外寸法/(幅)405×(奥行)113×(高さ)403、内寸法/(幅)393×(奥行)113×(高さ)397
質量(kg)18
キャスターΦ100mm、4輪自在車(ストッパー無し)
耐荷重30kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×365×987
アズワン品番0-047-01
1個
¥123,300
税込¥135,630
翌々日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
関連キーワード
1
2
次へ