サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質導電性PP
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
材質導電性PP
寸法(mm)430×287
質量(g)350
タイプフタ
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
アズワン品番4-4105-04
1個
¥4,390
税込¥4,829
10日以内出荷
材質ナイロン
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
内側面に中仕切固定用の溝あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):657×504×179●有効内寸(mm):531×438×140●内容量(L):45.6●圧縮荷重:9.61kN(980kgf)
アズワン品番67-7225-52
1個
¥6,178
税込¥6,796
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)
アズワン品番67-7226-32
1個
¥3,940
税込¥4,334
5日以内出荷
関連キーワード