。小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W15×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-54
1個
¥3,210
税込¥3,531
5日以内出荷
小物ディスプレイも、仕切ボックスに陳列することで売場がスッキリします。アクリルディスプレイを使用することで売場が整理され、商品をキレイに演出します。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W20×D24×H(前6・後10)cm
アズワン品番65-8768-55
1個
¥3,680
税込¥4,048
5日以内出荷
透明で内容物の視認性に優れたサンボックス#12-6用の中仕切りです。
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5
アズワン品番67-8123-32
1枚
¥644
税込¥708
5日以内出荷
専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):250×78×5
アズワン品番67-7315-31
1個
¥436
税込¥480
5日以内出荷
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):412×175×20
アズワン品番67-7314-61
1個
¥1,624
税込¥1,786
5日以内出荷
サンボックス#75-2M、#75-2CM用仕切りです。
仕様●材質:導電性PP●外寸(mm):412×175×20
アズワン品番67-7314-62
1個
¥2,633
税込¥2,896
5日以内出荷
本体が変形しても外れにくいサンボックス#40-4用の中仕切りです。専用中仕切の組み合わせにより最大4×2分割が可能です。
クリスタルサンボックス No.31を仕切るための仕切り板になります。仕切り板とトレーの組み合わせによって様々に分割可能です。
外寸法(mm)296×70×5
アズワン品番5-378-05
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-18
1枚
¥66,600
税込¥73,260
17日以内出荷
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□
アズワン品番67-2381-20
1枚
¥126,000
税込¥138,600
17日以内出荷
関連キーワード