カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(2)
    • 本体(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • HORIBA(25)
  • 東亜DKK(52)
  • オルガノ(5)
  • イチネンTASCO(1)
  • testo(テストー)(2)
  • MMK SCIENTIFIC(1)
  • 堀場製作所(7)
  • 新日本電工(4)
  • SMC(3)
  • シンワ測定(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • サンコウ電子(2)
  • 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(2)
  • エレポン化工機(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • プレシディアム(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「伝導率計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 アズワンポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付アズワン
109,000税込119,900
1個
16日以内出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)本体質量(g)290(電池含む)測定方法交流2電極法温度補償自動/手動切り替え繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃レンジ切替自動/手動切り替えアズワン品番1-7873-21-20防水保護等級センサー接続時:IP67校正証明書一般校正
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)校正最大3点使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番3-9331-01防水性IP67
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器 デジタル水質計アズワン
85,800税込94,380
1個
6日以内出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm電源AC100V 50/60Hz最高使用圧力0.34MPa表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示外寸法(mm)96×86×96アズワン品番1-3705-29
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計アズワン
44,900税込49,390
1個
6日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)消費電力(VA)2以下表示範囲(℃)(水温)5~40入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下アズワン品番1-3705-25
イオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計 アズワンイオン交換樹脂式カートリッジ純水器用ランプ表示水質計アズワン
44,900税込49,390
1個
6日以内出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)温度表示【水温】5~40℃消費電力(VA)2以下入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下周囲温度(℃)0~50アズワン品番1-3705-25周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
伝導率計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら