1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境湿度も測定可能な高性能サーモグラフィータッチパネルを採用しているので、メニューを選ぶ際も温度を確認したい箇所もスムーズに行えます。熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能付きですので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすいです。湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能なので、測定環境の把握に便利です。画面上の個々の画素全ての温度情報を保有していますので、タッチした箇所の温度が表示できます。電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能を搭載しています。保存した静止画像には、温度情報も同時に保存されます。
用途オートパワーオフ機能付(30秒~30分30秒/可変)重量:約220g アズワン品番3-634-01
1個
67,900 税込74,690
12日以内出荷