「作業環境測定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
帯電電位測定用。
イオンバランス測定用。
仕様●測定範囲(kV):0~19.99●使用温度範囲:10~30℃●使用湿度範囲:80%RH以下の屋内●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定距離:25.4mm●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV●セット内容/付属品:センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート●原産国:アメリカ●コード番号:338-0565
アズワン品番67-5529-60
1式
¥398,000
税込¥437,800
12日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能
PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です
非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C)
PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
関連キーワード