耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。
仕様リング無し
質量(kg)約10
色ブラック
キャスターPA(ナイロン)双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)390~530
材質(脚部)アルミダイキャスト
材質(座面)ポリウレタン一体成型
高さ調節あり
アズワン品番1-2828-03
昇降方式ガスシリンダー式
1脚
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
耐久性に優れた一体成型シートを採用。座部は傷・汚れに強いポリウレタン一体成型で、研究室や作業現場での使用に適しています。脚部は安定感が有り耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。
仕様リング付き
質量(kg)約11
色ブラック
キャスターPA(ナイロン)双輪キャスター
背もたれあり
座高(mm)550~800
材質(脚部)アルミダイキャスト
材質(座面)ポリウレタン一体成型
高さ調節あり
アズワン品番1-2828-04
昇降方式ガスシリンダー式
1脚
¥41,900
税込¥46,090
当日出荷
立位に近い位置まで高さ調節できるので、高作業に適しています。
材質座面/ビニールレザー貼り(内材/ブロー成形PE・ウレタン)、脚/スチール(紛体塗装仕上げ)、脚カバー・脚部アジャスター/PP
色ブラック
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)495~640
サイズ(mm)510×510×495~640
高さ調節可
アズワン品番0-7231-11
昇降方式ガスシリンダー式
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。用途・作業面の高さに応じて、リング付き・無しが選択できます。高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です。すべてにこだわったハイエンドタイプ!
色ホワイト
キャスターあり
背もたれなし
高さ調節可
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。座り心地の良い研究者向け静電チェア。背面・座部・キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。座部・背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
色ブラック
キャスター(mm)Φ50ナイロン製(導電仕様)
キャスターあり
背もたれあり
高さ調節あり
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)350
座り心地・質感・デザイン全てにこだわった高級仕様です。
用途・作業面の高さに応じて、リング付き・無しが選択できます。
高品質ガスシリンダーにより、大変スムーズな座面の昇降が可能です。
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。
フットペダル付きですので、両手が塞がっていても自由に昇降できます。
手袋等をつけていても触ることなく昇降できますので、衛生的です。
すべてにこだわったハイエンドタイプ!
材質座部/ビニールレザー張り(ウレタンフォーム)、脚部/スチール製(クロムメッキ)、化粧リング/アルミダイキャスト
色ブラック
径(Φmm)560(脚部)
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
昇降方式ガスシリンダー式
グリーン購入法適合
背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
仕様座面サイズ:Φ350mm
キャスターΦ50mmナイロン製(導電仕様)
昇降方式ガスシリンダー式
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。リクライニングの角度調整が可能です。
材質座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン
寸法(mm)座面:460×440
質量(kg)約9.5
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×575×800~930
座面高さ(mm)440~570
昇降方式ガスシリンダー式
関連キーワード