コロニーカウンターアズワン予約販売
クリアな視界で効率良く作業可能!ステージ側だけでなくルーペ側にもライトが付いていますので容易に読み取ることが可能です。ペンを押すたびにビープ音が鳴りますのでカウント間違いを防止することができます。カウントを間違えた際にはダウンボタンでカウント数を減らすことができます。
仕様適応シャーレサイズ(mm):Φ50~150付属品カウント用ペン(黒)寸法(mm)360×300×180質量(kg)4電源(V)AC100表示3桁デジタル表示電源コード(m)1.2(3Pプラグ)光源LEDレンズ倍率3倍・9倍アズワン品番4-814-01