6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。 フィット感、通気性に優れています。 精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13 材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能耐久性・通気性・低発塵性 コーティング指先コート
1袋(10双)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質表地/PVC、裏地/綿 全長(mm)約300 入数(双)1 機能耐油 耐溶剤性
1双
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。 フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能静電気防止・耐久性・通気性 コーティング指先コート 表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
1袋(10双)
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ポリウレタンコーティングしており、滑り止め効果・耐久性に優れています。 フィット感・通気性がよく快適に作業できます。
材質手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能静電気防止・耐久性・通気性 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)106~8/□(繊維部)
1袋(10双)
5,230 税込5,753
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色LED搭載、ワークに付着したホコリを確認しながら作業できます。両側に運転・警告LEDを配置、常時動作確認が可能です。ピエゾトランスを搭載、高圧ケーブルが外にでない安全設計です。針電極は専用工具で容易に掃除・交換が可能です。軽量ボディで作業者の疲労を軽減します。握ると適切なノズル角度になるエルゴノミックハンドル。クリーン手袋でもしっかり握れる網目模様の滑り止め加工。
付属品ACアダプター(電源ケーブル1.8m)、スタンダードノズル、継手接続用ノズル、針電極交換用ドライバー 寸法(mm)36×102×150 質量(g)198 電源DC24±5%(AC100~240 ACアダプター付属) 使用範囲(mm)50~300 使用空気圧力(MPa)0.1~0.6 イオンバランス±10V以内(出荷時/入力エアー圧0.3MPa、測定距離150mm) 除電時間(秒)1以下(0.3MPa、測定距離150mm) 空気流量(L/min)180(0.3MPa時) ホース外径(Φmm)6 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) アズワン品番4-5708-01 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷

ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。 フィット感、通気性に優れています。 精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能耐久性・通気性・低発塵性 コーティング手の平コート
1袋(10双)
3,210 税込3,531
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)