長時間作業向けの呼吸抵抗が少ないお椀型マスク、鼻の形に合わせてフィットするノーズグリップ付。つけ心地、高い防塵効果のある不織布を使用した形状記憶の立体構造マスク。
仕様●材質:不織布
アズワン品番68-4104-07
1袋(10枚)
¥389
税込¥428
8日以内出荷
吸汗性に優れた綿100%でムレにくく、品質検査等の細かな作業に適しています。サイズごとにリストカラーがあり、袋から出した後もサイズ識別が容易です。
材質綿
作業机にセットし、ゴミ袋を引っ掛けるだけで簡易なダストボックスになります。
ゴミ袋をセットしたまま閉じることができます。(推奨サイズ250×310mm)
引っ掛け幅を変更することによりゴミ袋間口を調整できます。
寸法(mm)260×85×230
材質本体枠/ステンレス(SUS304)塩化ビニルキャップ付、固定ネジ/ユリアネジ(M5)
アズワン品番2-7849-01
1個
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
顆粒や錠剤を採取します。、持ち手部は滑り止め加工しており作業しやすいです。、20 個入の袋単位の販売です。
蛍光色の生地とスーツ上下に反射帯を備え、昼夜において着用者の存在を明らかにします。背中はベンチレーション仕様で蒸れにくく、袖口に着脱しやすいPVCアジャスターを搭載しています。持ち運びに便利な収納袋付です。雨天時の野外作業に。
サイズ4L
混率(%)【表】ナイロン100/【裏】透湿PUコーティング
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
家電製品の配線整理、ガーデニングでの添木作業等に便利。緑/黒/白の3色アソートですので1袋で使用箇所に応じて使い分けが出来ます。少量で使い切りやすい各20本入パック。
使用済みの作業シートやグローブをチャックでしっかり密閉できますので、曝露対策に適しています。
オートクレーブ不可抗がん剤付着物専用袋。
材質PE(ポリエチレン)
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。
上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。
素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)
質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
電源コード(m)3.2
発振周波数(kHz)57
アズワン品番4-4587-01
1個
¥65,700
税込¥72,270
6日以内出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)
付属品20Lペール×2個
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
寸法(mm)542×360×440.5
キャスター2輪固定、2輪自在
アズワン品番4-6196-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
キャスター2輪固定、2輪自在
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
関連キーワード