カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(126)
  • 医療(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(55)
  • ユニット(21)
  • 日本緑十字社(24)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • (12)
  • フジタ[室名札・標識](1)
  • つくし工房(10)
  • TRUSCO(162)
  • エスコ(247)
  • セーフラン安全用品(9)
  • JSグループ(5)
  • RS PRO(1,379)
  • SMC(358)
  • NACHI(不二越)(316)
  • 鹿島化学金属(UKB)(304)
  • エレコム(275)
  • サカエ(229)
  • イマオコーポレーション(219)
  • GIVI(ジビ)(198)
サービス分類
  • レンタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使用中」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドクターコンフォートサンダル 抗菌 LL 27.0~27.5cm アズワンドクターコンフォートサンダル 抗菌 LL 27.0~27.5cmアズワン
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷
表地、中敷にサーモポリウレタン皮革を使用した抗菌仕様です。4個のバックルの内、先端のバックルを調整することで外反母趾に対応しています。4個のバックルで自分の足にピタッと合わすことが出来ます。裏材には足当たりがソフトなフェルトを使用しています。裏地には反発力があり、ソフトで靴の返りが良い「ラバロン」を使用、かかとには強化ゴムがついており、耐久性が抜群です。
材質表地、中敷:抗菌サーモポリウレタン、裏材:フェルト、裏地:ラバロン(強化ゴム)ブラックサイズLL(27.0~27.5cm)質量(g)約420アズワン品番69-3835-80
ドクターコンフォートサンダル 抗菌 L 26.0~26.5cm アズワンドクターコンフォートサンダル 抗菌 L 26.0~26.5cmアズワン
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷
表地、中敷にサーモポリウレタン皮革を使用した抗菌仕様です。4個のバックルの内、先端のバックルを調整することで外反母趾に対応しています。4個のバックルで自分の足にピタッと合わすことが出来ます。裏材には足当たりがソフトなフェルトを使用しています。裏地には反発力があり、ソフトで靴の返りが良い「ラバロン」を使用、かかとには強化ゴムがついており、耐久性が抜群です。
材質【表地・中敷】抗菌サーモポリウレタン【裏材】フェルト【裏地】ラバロン(強化ゴム)ブラックサイズL(26.0~26.5cm)質量(g)440アズワン品番69-3835-79
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン
160,990税込177,089
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン
163,490税込179,839
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
大型瓶SCC PFA製 アズワン大型瓶SCC PFA製アズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れ、半透明ですので中の薬液・試料が確認できます。経年変化がほとんどありませんので、長期間使用可能です。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外栓/PFA、中栓/PTFE耐熱温度(℃)樹脂:260
広口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン広口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
2,010税込2,211
1パック
翌々日出荷から12日以内出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
細口丸型遮光瓶SCC 茶 アズワン細口丸型遮光瓶SCC 茶アズワン
1,600税込1,760
1パック
翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワンペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セットアズワン
31,200税込34,320
1台
翌々日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
302,000税込332,200
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
らくらく中栓ボトル 1箱 アズワンらくらく中栓ボトル 1箱アズワン
9,108税込10,019
1箱(40本)ほか
翌々日出荷
中栓の着脱操作が必要ありません!キャップに残り続ける設計となっているため、キャップ開閉時に中栓の取付・取外し操作が必要ありません。キャップ天面の中栓取付け部には小さなクリアランスがあるため、微小なキャップ緩みの際、中栓が本体から脱離しにくく液漏れしにくい構造です。※液漏れなしを保証するものではありません。中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。キャップ開閉時の中栓着脱操作が不要です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
らくらく中栓ボトル アズワンらくらく中栓ボトルアズワン
94税込103
1本
翌々日出荷
中栓の着脱操作不要!中栓はキャップにセット済みで、セットされた中栓は使用中に外れません。キャップが緩んだ際の気密性にも優れています。
材質本体/HDPE、キャップ/PP、中栓/LLDPE
フッ素樹脂 PTFE 分解容器 アズワンフッ素樹脂 PTFE 分解容器アズワン
59,900税込65,890
1個
48日以内出荷
オールPTFE製。
試験管 ハイグレード アズワン試験管 ハイグレードアズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
試験管 ノーマルグレード アズワン試験管 ノーマルグレードアズワン
1個
欠品中
熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
硫酸揮散用容器 アズワン硫酸揮散用容器アズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器 アズワン黒鉛分解容器アズワン
1個
欠品中
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズ アズワン発泡シール材 エプトシーラー 粘着付き EE-1010シリーズアズワン
829税込912
1枚
当日出荷から7日以内出荷
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
KYプラガードA型 386シリーズ アズワンKYプラガードA型 386シリーズアズワン
7,524税込8,276
1個
4日以内出荷
単管パイプを使用して簡単にバリケードが作れます、弾力性に富んだ材質に紫外線吸収剤を添加、軽くて丈夫です、使用中も運搬中も安全な丸みを持たせたフォルムです、クランプ部分はクロメート仕上げです、サビに強く長期使用も可能です、積み重ね時のズレを防ぐ3箇所の突起付で10段重ねもOKです
仕様●サイズ:W820×D450×H50mm●材質:超高分子ポリエチレン樹脂アズワン品番67-7381-11
電子オルゴール P70-3946シリーズ アズワン電子オルゴール P70-3946シリーズアズワン
2,410税込2,651
1個
6日以内出荷
専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V~3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-79
光源装置 D20-1509シリーズ アズワン光源装置 D20-1509シリーズアズワン
4,930税込5,423
1個
当日出荷から6日以内出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mmアズワン
8,490税込9,339
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mmアズワン
9,990税込10,989
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mmアズワン
11,200税込12,320
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mmアズワン
9,290税込10,219
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mmアズワン
8,990税込9,889
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mmアズワン
8,790税込9,669
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mmアズワン
6,690税込7,359
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mmアズワン
7,890税込8,679
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mmアズワン
7,690税込8,459
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mmアズワン
7,290税込8,019
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mmアズワン
7,090税込7,799
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mmアズワン
6,890税込7,579
1枚
24日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
9,900税込10,890
1ケース(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
Jボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズ アズワンJボトル丸型 広口 ナチュラル 1ケース 1510シリーズアズワン
11,880税込13,068
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓不要で内容物が漏れません。 エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
Jボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズ アズワンJボトル角型 広口 ナチュラル 1ケース 1550シリーズアズワン
14,355税込15,791
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エラストマーのパッキンがインサート成形されていますので、はがれにくく中栓がなくても漏れません。 パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着し液漏れを防止します。
JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワンJPボトル 1ケース JPシリーズアズワン
13,365税込14,702
1ケース(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入 アズワンジェイチタン 遮光スプレーボトル入 1箱 30本入アズワン
107,000税込117,700
1箱(30本)
33日以内出荷
建物の外壁にコーティングすると排気ガスを分解して空気を浄化します。 酸化チタン分子自体が基材へ固定する能力を持ち、バインダーを必要としません。 乾燥後は水に溶解せず強固で容易に剥がれないため、長期に効果が持続します。 光触媒は太陽光、照明で常に効果を発揮します。 空気が対流しコーティング面に触れるたびに抗菌・抗ウイルス・防カビ防臭対策ができます。 人体に安全なため、あらゆる場所に散布することが可能です。 床・壁・天井や、カーテンや衣服などの布類、革製品、家具類、金属製品にもコーティング可能です。 酸化チタンの中でも安全性の高い、アナターゼ(結晶体の種類)を使用してます。
仕様●内容量(mL):150●液性:中性●成分:水99%・酸化チタン0.9wt%の化合物●効果持続期間:約36ヶ月アズワン品番68-4541-96
枕 カバー付 約43×63cm アズワン枕 カバー付 約43×63cmアズワン
6,490税込7,139
1個
7日以内出荷
ふわふわでおもわずほおずりしたくなるような雲をイメージした枕です。 側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。 伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。 枕本体もカバーも洗濯機で洗えますので汚れやすい枕もより清潔にご使用いただけます。
仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%アズワン品番67-5721-99
抱き枕 カバー付 約25R×110cm アズワン抱き枕 カバー付 約25R×110cmアズワン
10,550税込11,605
1個
7日以内出荷
ふわふわでおもわずほおずりして抱きつきたくなるような雲をイメージした抱き枕です。 側生地は立体キルト構造でもこもこを表現、更に中わたには極細繊維を使用しているため軽くてふわふわしており、身体に優しくフィットし、まるで雲に包まれているかのようなここち良さでリラックスできます。 伸縮性のある専用カバー付き、もこもこ感を損なわないように柔らかく、フィット性のあるカバーにしております。 抱き枕本体もカバーも洗えますのでより清潔にご使用いただけます。
仕様●素材●▼枕本体:側生地/ポリエステル100%、中材/ポリエステル100%●▼カバー:生地/ポリエステル90%、ポリウレタン10%アズワン品番67-5722-01
しずくり~ん アズワンしずくり~んアズワン
144,000税込158,400
1台
28日以内出荷
しずくり~んは地球環境や資源のことを考えて電気を使用しない為、滴の取れ方に個人差が生じることがあります。又、一部傘の種類によっては滴の取れ方に若干の差が生じることがありますので予めご了承ください。 しずくり~んはこんなところで活躍しています! スーパー、デパート、学校、商業施設、官公庁、ホテル、病院、銀行、ビル、駅ビル、オフィス、飲食店、マンション、その他 特殊マットが強力サポート しずくり~んのマットは、ただのスポンジではなく特殊マットです。 傘を何本使用しても、使用中に雨水が逆戻りして傘を濡らす事はありません。 水受けトレイも、屋外設置なら外しても問題ありません。 傘ふり場の提供 「しずくり~ん」はしずくの取り機ではなく、傘を振り、しずくを振るい落とす場所を提供しようという考え方の商品です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:807×432×H832mm●カラー:ブルーメタリック●重量:約19kg●多人数対応型(通り抜けタイプ・水受けトレイ付)●コード番号:AL2571アズワン品番67-8165-54
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら