貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型異径
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
角度付きロートでも、普通ロート並みの価格です。
材質硬質ガラス
角度(°)60
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型同径
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付
仕様オートクレーブ可
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
タイプ直口タイプ
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)
色乳白
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプY型同径
石英製をお求めやすい価格です。
種別ナス型フラスコ
材質石英ガラス
摺合せ29/42
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプT型同径
石英製がお求めやすい価格です。
仕様●側管(摺合):15/25×3●中管(摺合):29/42
口内径(Φmm)75
フランジ外径(Φmm)Φ110
アズワン品番4-6490-01
1個
¥67,320
税込¥74,052
欠品中
お求めやすい価格の磁製ボート
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)
色白
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプL型同径
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
タイプ四つ口
口内径(Φmm)75
フランジ外径(Φmm)Φ110
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5
サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法水中置換(懸架)方法
薄さを追求し、圧倒的な価格を実現!
材質純白紙
寸法(cm)半裁:75.7×53
厚さ(g/m2)35
上品な価格表示で、小物・アクセサリーに適しています。
材質樹脂製
セット内容「\」10個_「1~4」各10個_「5」20個_「6~9」各10個_「0」60個「,」20個_「(税込)」10個
シンプルな木製大型ミラーがお手頃価格で。
仕様転倒防止金具・ひも付き
質量(kg)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×3×180
鏡面寸法(mm)W800×H1700
定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
容量(mL)10
種別Φ16×100
アズワン品番1-7520-11
1袋(100本)
¥3,040
税込¥3,344
当日出荷
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)約5.3
サイズ205×325×305mm
電源AC100-240V 50/60Hz
再現性±0.3mg
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
直線性±0.3mg
応答速度約4秒
計量皿形状丸
同じ価格で1枚多いラボラン(R)パックがお得です。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120V
アズワン品番65-9239-58
1個
¥28,900
税込¥31,790
5日以内出荷
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150
温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)210×110×37
対流方式自然対流方式
温度分布精度±1℃以内
アズワン品番2-5834-01
質量(g)360
電源AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95
内装アルミニウム
外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)255×205×95
温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。
材質PEEK
外径(Φmm)1.59
固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01
測定方法水中置換(懸架)方法
寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!
材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP
質量(kg)約4
サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mm
ポート数12
アズワン品番4-2854-01
1個
¥107,000
税込¥117,700
当日出荷
片面仕様のおススメ品です!! 価格やおすすめ商品の訴求に!折り返しタイプなのでスチール棚前面等にも差し込んでお使いいただけ、低コストも実現しました。
材質PET樹脂
この質感で、この価格!他にはないお買得ミラー。裏面も化粧仕上げしています。
タイプ組立式
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
カンタンに折りたたんで省スペースに収納。商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)50
キャスター径(Φmm)50
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス
容量(g)約100
お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約4
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)187×229×50
プレート寸法(mm)158×143
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
撹拌容量(mL)50~3000×1
アズワン品番1-4602-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です。簡単操作・低価格タイプです。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ