【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セットアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3容量(L)【オイルバス】約4.5温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)温度調節精度(℃)【オイルバス】±3最大消費電力(W)【オイルバス】1000仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69