40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約0.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約4 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)187×229×50 プレート寸法(mm)158×143 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~3000×1 アズワン品番1-4602-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約3 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約18 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)503×400×50 プレート寸法(mm)473×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
114,000 税込125,400
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)約12 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定 本体寸法(mm)343×400×50 プレート寸法(mm)313×303 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])200~900 撹拌容量(mL)50~2000×4 アズワン品番1-4604-42 回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示) 回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式 マグネット強度0.13T
1個
79,900 税込87,890
当日出荷

ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~10000 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)224×285×58 電源コード(m)約2
1個
297 税込327
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です アズワン品番65-3662-65
1巻
2,960 税込3,256
翌々日出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です アズワン品番65-3662-90
1巻
6,590 税込7,249
翌々日出荷



耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3662-92
1巻
19,700 税込21,670
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格です アズワン品番65-3663-05
1巻
25,600 税込28,160
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ9mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3662-82
1巻
17,300 税込19,030
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です アズワン品番65-3662-70
1巻
3,540 税込3,894
7日以内出荷


耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。 アズワン品番65-3662-94
1巻
30,200 税込33,220
7日以内出荷





耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です アズワン品番65-3662-91
1巻
13,100 税込14,410
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です アズワン品番65-3662-88
1巻
12,100 税込13,310
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です アズワン品番65-3662-75
1巻
3,520 税込3,872
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3662-87
1巻
9,090 税込9,999
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です アズワン品番65-3662-86
1巻
6,040 税込6,644
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です アズワン品番65-3662-93
1巻
26,300 税込28,930
7日以内出荷



耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格です アズワン品番65-3663-10
1巻
27,600 税込30,360
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3662-97
1巻
33,500 税込36,850
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です アズワン品番65-3663-07
1巻
11,800 税込12,980
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です アズワン品番65-3662-68
1巻
11,800 税込12,980
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3663-03
1巻
15,980 税込17,578
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格です アズワン品番65-3662-99
1巻
51,900 税込57,090
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です アズワン品番65-3662-95
1巻
11,100 税込12,210
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です アズワン品番65-3662-76
1巻
7,040 税込7,744
7日以内出荷

耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3662-67
1巻
9,420 税込10,362
7日以内出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
仕様プレートサイズ(mm):473×303●本体サイズ(mm):503×400×50●回転数設定方法:タッチキー設定●回転数表示方式:デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)●回転数制御方式:マイコン式回転フィードバック方式●モーター:DCブラシレスモーター●マグネット強度:0.13T●材質:本体/ABS樹脂●電源:電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)●電源コード長:約2m●重量:約3kg●消費電力:約18W●★入数:1個●※液体を加熱しながらの使用には適していません。●※回転子は付属していません。 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-4605-42-22 校正証明書点検・検査書
1個
126,000 税込138,600
10日以内出荷

デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
1箱
161,000 税込177,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
1箱
171,000 税込188,100
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
1箱
119,000 税込130,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)