優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
チャック付きで保冷・保温性に優れています。底マチ無しです。
材質アルミ蒸着複合フィルム+PE(ポリエチレン)フィルム
[EA915EM-161]用保冷剤。焼却処分可能。食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。
用途草刈り・軽作業時の暑さ対策に
付属品ステンレス金具
材質ポリプロピレン
外寸(mm)400×240×H40
アズワン品番63-7137-17
1個
¥6,930
税込¥7,623
4日以内出荷
仕様外寸1(mm):400×240×H40
材質ポリプロピレン
アズワン品番63-7137-18
1個
¥4,950
税込¥5,445
4日以内出荷
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。
結露対策のため穴あけ加工を施してあります。
温度上昇を抑制する高い保冷効果
枚葉タイプなので店舗ですぐに設置可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90cm×170cm●仕様:穴あけ加工(穴径2.0mm、ピッチ縦15mm横8mm)10cm間隔にスリット加工、上部に取付用両面テープ付(強粘着再剥離タイプ)●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●包装:段ボール梱包
アズワン品番67-5724-87
1箱(5枚)
¥79,900
税込¥87,890
6日以内出荷
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約4時間・(-80℃)約2時間
寸法(mm)105×100×26
アズワン品番4-2441-11
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×211×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5
アズワン品番67-7239-28
1個
¥5,930
税込¥6,523
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):317×220×279●有効内寸(mm):234×140×244●内容量(L):8.2
アズワン品番67-7239-32
1個
¥7,069
税込¥7,776
5日以内出荷
衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×233×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5
アズワン品番67-7239-30
1個
¥5,732
税込¥6,305
5日以内出荷
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約6時間・(-80℃)約3時間
寸法(mm)105×100×26
アズワン品番4-2441-12
1個
¥8,498
税込¥9,348
12日以内出荷
保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×75
アズワン品番67-7112-71
1枚
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
保冷効果を充分に発揮する内面凸形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)
アズワン品番67-7112-43
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
仕様(水抜き栓)無
付属品ショルダーベルト×1本
材質PP
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット
材質天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)(プレート) 150×150
質量(kg)約2.5
電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)190×211×108
安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)
最大消費電力(W)250
設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番4-1735-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
適合チューブ(mL)1.5・2チューブ
穴径(mm)Φ10
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。
容量(L)5
種別Fridge to go(R) 5L
アズワン品番3-7105-01
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌々日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123
アズワン品番4-2441-01
保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成し、長時間保冷を実現します。
仕様●寸法(mm):150×180×170●重量(g):約1500●対応採血管:5mL管・7mL管●収納本数:20●※医療機器ではありません。●※ご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。
アズワン品番65-8735-89
1セット
¥34,900
税込¥38,390
23日以内出荷
アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
大型ばんじゅうA-6と組み合わせて保冷ボックスとして使える
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):594×369×128●有効内寸(mm):450×324×87●内容量(L):12.5
アズワン品番67-7112-47
1個
¥2,800
税込¥3,080
5日以内出荷
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf)
アズワン品番67-7112-60
1個
¥7,060
税込¥7,766
5日以内出荷
SNコンテナーC#35TA用内箱。保冷能力に高い耐久性をプラス
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):602×380×136●有効内寸(mm):412×328×107●内容量(L):16.6
アズワン品番67-7112-52
1個
¥3,110
税込¥3,421
5日以内出荷
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf)
アズワン品番67-7112-54
1個
¥3,220
税込¥3,542
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)
アズワン品番67-7112-62
1個
¥10,240
税込¥11,264
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)
アズワン品番67-7112-53
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):460×358×127●有効内寸(mm):386×314×55●内容量(L):8
アズワン品番67-7112-45
1個
¥7,460
税込¥8,206
5日以内出荷
恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。
結露対策のため穴あけ加工を施してあります。
温度上昇を抑制する高い保冷効果
ロールタイプなので要望に応じたサイズにアレンジ可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90.5cm×14m●仕様:穴あけ加工(穴径1.8mm、ピッチ縦横8mm)流れ方向に10cm間隔に未処理部分が有り。粉フリ処理あり。●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●●包装:段ボール梱包
アズワン品番67-5724-86
1箱
¥83,900
税込¥92,290
6日以内出荷
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
関連キーワード
1
2
次へ