「保冷剤 アイス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約4時間・(-80℃)約2時間
寸法(mm)105×100×26
アズワン品番4-2441-11
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
仕様冷凍温度・時間:(-20℃)約6時間・(-80℃)約3時間
寸法(mm)105×100×26
アズワン品番4-2441-12
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
仕様(水抜き栓)無
付属品ショルダーベルト×1本
材質PP
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質アルミニウム合金
寸法(mm)155×150×20
耐冷温度(℃)-196℃
アズワン品番4-742-01
1個
¥17,700
税込¥19,470
10日以内出荷
ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
氷をそのまま袋に入れて氷枕として使用可能です。使い捨てのため衛生的です。保冷剤入りの氷枕と比較してかさばらず、備蓄用に適しています。
アズワン品番8-560-01
保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123
アズワン品番4-2441-01
保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール