29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(150個)ほか
4,158 税込4,574
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体構造の編物を使用していますので、クッション性・通気性に優れています。 結露が起こりにくく、保冷力が長続きします。
材質ポリエステル26%・ナイロン74% 寸法(mm)225×360 アズワン品番8-3507-01 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

繰り返し使用できますので大変お得です。不織布を使用していますので湿気を呼びにくく、表面に水滴がつきにくいので内容物に影響なく、自然のままの鮮度を保ちます。四層構造になっていますので、カキなど角のある物でも破袋しにくく安全です。
材質不織布
1セット(42個)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


繰り返し使用できますので大変お得です。
外寸(mm)70×100 質量(g)30 材質ナイロンポリ アズワン品番61-6712-60
1組(250個)
4,950 税込5,445
当日出荷

繰り返し使用できますので大変お得です。
外寸(mm)50×90 質量(g)20 材質ナイロンポリ アズワン品番61-6712-76
1組(400個)
5,544 税込6,098
4日以内出荷

従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮、0~-51℃までの幅広い管理が可能です。 医薬、試薬、検体、ワクチンなど輸送条件が厳しい医薬品関連の定温輸送に適しています。
サイズ(mm)約150×180×30
1箱(30個)
4,900 税込5,390
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ステンレス金具 材質ポリプロピレン 外寸(mm)400×240×H40 アズワン品番63-7137-17
1個
6,930 税込7,623
4日以内出荷

1個
4,950 税込5,445
4日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

優れた断熱性を有します。 保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤を冷凍庫で冷やし、コンテナ内に入れ、保冷剤の上にチューブラックをセットして使用します。保冷剤を使用せず、コンテナに直接ドライアイス(約200g)を入れて使用することも可能です。耐久性に優れ、繰り返し使用できます。
寸法(mm)152×170×123 アズワン品番4-2441-01 保冷時間(時間)保冷剤(0.5~4℃)使用時/(蓋未使用時)4時間・(蓋使用時)6時間、保冷剤(-18~+4℃)使用時/(蓋未使用時)3時間・(蓋使用時)4時間、ドライアイス使用時/(蓋未使用時)4時間・(使用時)5時間
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf) アズワン品番67-7112-60
1個
7,060 税込7,766
5日以内出荷

4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf) アズワン品番67-7112-54
1個
3,220 税込3,542
5日以内出荷

ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
1個
31,400 税込34,540
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。 使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。 アズワン品番67-3048-20
1組(5個)
950 税込1,045
7日以内出荷

サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本 材質アルミニウム合金 寸法(mm)155×150×20 耐冷温度(℃)-196℃ アズワン品番4-742-01
1個
17,700 税込19,470
当日出荷

氷をそのまま袋に入れて氷枕として使用可能です。使い捨てのため衛生的です。保冷剤入りの氷枕と比較してかさばらず、備蓄用に適しています。
アズワン品番8-560-01
1箱(80枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート 材質アルミニウム 質量(g)約630 型番ABR-96PLT 耐冷温度(℃)-196 サイズ(mm)123×85×25 アズワン品番2-7744-11
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×211×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5 アズワン品番67-7239-28
1個
5,930 税込6,523
5日以内出荷

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):317×220×279●有効内寸(mm):234×140×244●内容量(L):8.2 アズワン品番67-7239-32
1個
7,069 税込7,776
5日以内出荷

衛生的で、断熱材による保冷機能も備えています。
仕様●材質:PP+発泡スチロール●外寸(mm):253×233×198●有効内寸(mm):188×120×152●内容量(L):3.5 アズワン品番67-7239-30
1個
5,732 税込6,305
5日以内出荷

プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。 熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。 伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。 着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。 空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個) アズワン品番67-3048-16
1着
6,336 税込6,970
欠品中

形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
仕様(水抜き栓)無 付属品ショルダーベルト×1本 材質PP
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
39,700 税込43,670
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 洗濯方法手洗い
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム 加熱方法500Wで2分以内(再加熱は15秒以内) 洗濯方法手洗い
1個
1,881 税込2,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)