93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湯面に浮かべるだけで空気中に逃げていく熱を防ぎ、お湯の温度低下を防いでくれます。温泉・大浴場・温水プールなど、お湯の加熱燃料費を大幅節約します。お湯の加熱燃料費を大幅節約!
幅×厚さ(mm)1200×4
1個
特価
21,780 税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライアイス対応。金属製内面材を使用しており、ドライアイス等の低温物も使用できます。断熱材に硬質発泡ポリウレタンを使用しており、発泡スチロール製に比べ高い保冷・保温性に優れています。
1個
39,700 税込43,670
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャック付きで保冷・保温性に優れています。底マチ無しです。
材質アルミ蒸着複合フィルム+PE(ポリエチレン)フィルム
1箱(100枚)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




アルミホイル仕上げで温かさを逃しません。
材質本体/キルティング、内装/アルミ蒸着シート
1個
4,752 税込5,227
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 蓋付きですので埃などから試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です(VMRC-5)。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
アズワン品番2-8039-01 材質本体/鋼板(焼付塗装)、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、蓋/PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)335×356×215 回転数(min-1[r.p.m])20~112 電源AC100V、50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 保温温度室温+5~50℃ 電源コード長さ3m、3P(2-3P変換プラグ付) ローラー数5本 タイマー60分以下(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
222,000 税込244,200
翌々日出荷

やわらかな紫色の光で夜間の保温ができます!。あらゆる夜行性の生体に使用でき、柔らかな光で夜間の保温ができます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にケージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や、代謝を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。夜間に部屋で使用してもあまり目立たない、やわらかな紫色の光です。ムーンライトランプは月の光を再現したやわらかな紫色の光を発する夜用保温球です。夜行性の生体に無理なく使用でき、夜間点灯していても眩しくありません。インテリアも損ねません。またバスキングランプやインフラレッドと併用して夜間専用保温球としてもお使いいただけます。
1個
1,370 税込1,507
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質棚・板/ステンレス(パンチング板) アズワン品番0-7872-11
1個
20,900 税込22,990
20日以内出荷

仕様棚板仕様、デジタル温度調節器、ノーヒューズブレーカー付き 付属品ステンレスパンチング棚板×3枚 材質本体/ステンレス、棚・板/ステンレス(パンチング板)、扉/ステンレス枠・ガラス戸、架台・ハンガー/ステンレス 質量(kg)50 電源ヒーター/AC100V 50/60Hz 150W×2本、ファン/AC100V 10W 殺菌灯6W×5本 収納量米式便器4枚+尿器4個 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(幅)600×(奥行)550×(高さ)1250 アズワン品番0-7872-02 本体内寸法(mm)(幅)500×(奥行)460×(高さ)890
1個
674,000 税込741,400
30日以内出荷

日光浴に適した光を放ちます!。電球に特殊な処理を施し、適度な光と熱を供給します。あらゆる爬虫類、両生類の為のバスキング(日光浴)スポットを作ります。UVAを含み太陽光に近い演色効果でより自然界に近い環境を再現し、食欲や脱皮等を促進する効果が期待できます。生体の温度が上がる事で、食べ物の消化や、代謝を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことが出来ます。バスキングランプは、UVAを含みホットスポットを作ったりケージ内の温度をあげることができます。また、ケージ内に温度の高低差を作ることで快適な生体の生活を促します。ホットスポットを作る際にはランプの下にレンガや石を置くとより効果的です。
1個
1,190 税込1,309
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線が体の芯まで効率的に温めます!。爬虫類、両生類、鳥類、小動物に使用でき、生体に見えない光で昼夜を問わず24時間保温できます。狭い範囲に熱を照射し、効率的にゲージの下部まで温め、温度差を作ることができます。生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届き血流を良くし効率的に温めます。生体の温度が上がることで、食べ物の消化や退社を高める効果が得られます。周囲の空気も暖め、生体が呼吸時に暖かい空気を体内に取り込むことができます。インフラレッドは赤外線を発するランプです。インフラレッドの赤い光はほとんどの生体からは見えないため、夜間つけても生体の活動サイクルに影響ありません。また赤外線が生体の体内から効率的に温めます。爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類、虫類等幅広い生体に使用できます。
1個
1,360 税込1,496
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
5,742 税込6,316
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90×230mm●抗菌●重量:98g●3寸●コード番号:AD2669 アズワン品番67-6875-30
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf) アズワン品番67-7112-62
1個
10,240 税込11,264
5日以内出荷

優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf) アズワン品番67-7112-53
1個
2,780 税込3,058
5日以内出荷

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):460×358×127●有効内寸(mm):386×314×55●内容量(L):8 アズワン品番67-7112-45
1個
7,460 税込8,206
5日以内出荷

静音・軽量・コンパクトな簡易保温シート。カサカサ音の少ない静音タイプ。
寸法(mm)1300×2100×0.03 質量(g)84 材質アルミニウム・低密度ポリエチレン アズワン品番64-5100-90
1個
199 税込219
当日出荷

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り アズワン品番68-0581-47
1個
20,500 税込22,550
欠品中

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校給食の米飯配送用保温容器
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf) アズワン品番67-7112-70
1個
8,510 税込9,361
5日以内出荷

1個
50,300 税込55,330
10日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度80kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk)0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。 フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。 回転速度は自由に設定可能です。 各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
用途保温・スピード可変機能付 仕様ローラー本数:5本、保温温度(℃):室温+5~50、回転数(rpm):20~112 付属品点検検査書類 材質本体/鋼板焼付塗装、ローラー/PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ/PMMA(アクリル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーターインダクションモーター(出力3W) 電源コード(m)3(3Pプラグ) ローラーサイズ(mm)Φ32×250 アズワン品番2-8039-01-22 タイマー温調器/0~99時間59分、回転/0~9時間59分(連続運転可) 撹拌方式回転撹拌 安全機能過電流防止ヒューズ(3A)
1台
234,000 税込257,400
17日以内出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 適合チューブ(mL)1.5・2チューブ 穴径(mm)Φ10
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能により保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きですのでホコリ等から試料を保護します。回転速度は自由に設定可能です。各ローターは同期回転ですので均等なミキシングが行えます。
1台
584 税込642
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

18-8ステンレス製の二重構造のマグカップです。 保温、保冷効果抜群。 樽型で取手は丸ハンドルで握りやすく口当たりも滑らかです。
1個
2,290 税込2,519
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。
容量(L)5 種別Fridge to go(R) 5L アズワン品番3-7105-01
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷

茶わん蒸し保温コンテナはこんなに便利。 茶わん蒸しを保温しながら、揺らさず、こぼさず、ラクに運ぶことができます。 Φ90×H100mmまでの容器なら使用可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:650×405×H165mm●材質:ポリプロピレン●12ヶ入●コード番号:AD1319 アズワン品番67-6884-16
1個
33,400 税込36,740
8日以内出荷

保温性に優れたチタン製二重構造カップです。チタンは抗菌・耐蝕性能に優れ、錆び付くにくい素材です。二重構造で保温力抜群!チタンは熱伝導率は低く飲み口が熱くなりにくい素材です。軽さに拘った最軽量カップです。
仕様●材質:チタン●サイズ:Φ72×70mm●容量:160mL●重量:34g アズワン品番65-9145-32
1個
3,990 税込4,389
10日以内出荷

1個
1,560 税込1,716
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)