カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • 薬品保管庫(1)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(4)
  • 安全保護具(2)
    • メガネ・ゴーグル・防災面(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • ゲル(1)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • TRUSCO(20)
  • 三商(3)
  • rose(2)
  • 明邦化学(2)
  • エスコ(36)
  • DESCO(3)
  • RS PRO(228)
  • NEOKEEPR(ネオキーパー)(41)
  • アストロ(33)
  • Wera(22)
  • サンワサプライ(19)
  • コクヨ(18)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(17)
  • KC(15)
  • Kaerntner(15)
  • プラス[家具](14)
  • GATOR Case(14)
  • サカエ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保管ケース」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズ アズワン生理検体保管容器 COREDISH(R) ノーマル 1ケース 10個入 M971-Dシリーズアズワン
15,900税込17,490
1ケース(10個)
翌々日出荷
内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15タイプノーマル耐熱温度(℃)-80~+80
ウェハーキャリア CWCシリーズ アズワンウェハーキャリア CWCシリーズアズワン
4,350税込4,785
1個
12日以内出荷
保管・移動時に便利です。CWC-2Pはフタ付き、CWC-4Pはケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。ケースは半透明で内部の観察も容易です。保管・移動時に便利。SCC洗浄品は超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●適用:4インチ25枚用●SCC洗浄品材質PP寸法(mm)147×163×120アズワン品番2-933-02-77
ウェハーキャリア CWCシリーズ アズワンウェハーキャリア CWCシリーズアズワン
2,230税込2,453
1個
予約販売
保管・移動時に便利です。CWC-2Pはフタ付き、CWC-4Pはケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。ケースは半透明で内部の観察も容易です。保管・移動時に便利。フタ付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。SCC洗浄品は超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●適用:2インチ25枚用●SCC洗浄品材質PP寸法(mm)62×160× 62アズワン品番2-933-01-77
50pcルーター用ビットセット アズワン50pcルーター用ビットセットアズワン
899税込989
1個
当日出荷
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。 使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。 フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。 携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mmアズワン品番68-4103-49
20PC. タップ&ダイスセット アズワン20PC. タップ&ダイスセットアズワン
3,699税込4,069
1個
8日以内出荷
喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。 タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。 鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。 タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズアズワン品番68-4100-39
33PC. 特殊ビットセット アズワン33PC. 特殊ビットセットアズワン
1,310税込1,441
1個
当日出荷
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
薬包紙ケース アズワン薬包紙ケースアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷
フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。 フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。 ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。 片手で取り出せる!
材質アクリル樹脂寸法(mm)74×75×78最大収納枚数(枚)1000アズワン品番3-6797-05
精密部品保管搬送ケース CPK-Sシリーズ アズワン精密部品保管搬送ケース CPK-Sシリーズアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
その他グリッド:無し材質本体/ABS樹脂、フタ/導電性PS外寸(mm)150×150×20内寸(mm)145×145×15耐熱温度(℃)-60~200(ジェル部)アズワン品番2-3303-04スタッキング
組み立て式スライド保管ケース 10セット入 アズワン組み立て式スライド保管ケース 10セット入アズワン
46,600税込51,260
1箱(10セット)
当日出荷
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280収納数2000枚以上(1セット当たり)セット内容トレイ×4個、外箱×1個寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280アズワン品番4-1858-01
キャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズ アズワンキャッチワイプ用ディスペンスケース CW-DPシリーズアズワン
7,920税込8,712
1個
当日出荷
キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
材質PVCシートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)
温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズ アズワン温度記録計 おんどとりJr. センサー内蔵 校正証明書付・専用ケース付 TRシリーズアズワン
36,900税込40,590
1台
9日以内出荷
耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(内蔵)チャンネル数温度1ch材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)校正証明書一般校正
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型 アズワンツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型アズワン
35,000税込38,500
1式
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)校正最大3点使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)表示範囲(℃)0~50/0.1アズワン品番3-9331-01防水性IP67
サンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-011-50S 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス寸法(mm)210×297×20
サンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD 12マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×6マス T-010-12TD 12マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別1×5マス寸法(mm)210×297×45サイズ外寸:A25
サンプル保管トレー 4×4マス T-009-16ZS 16マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 4×4マス T-009-16ZS 16マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別1×5マス寸法(mm)210×297×45サイズ外寸:A25
サンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×5マス T-008-05D 5マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×45種別1×5マスサイズ外寸:A25
サンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1マス T-007-01 1マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から24日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 1×4マス T-006-05 5マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×4マス T-006-05 5マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 2×8マス T-003-16 16マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 2×8マス T-003-16 16マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
10日以内出荷から17日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×5マス T-002-25 25マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
サンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズ アズワンサンプル保管トレー 5×10マス T-001-50 50マスシリーズアズワン
1,440税込1,584
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25種別5×10マス
展示パネルケース アズワン展示パネルケースアズワン
38,900税込42,790
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
これ一つで保管も運送も!展示会用・プレゼンテーションのパネルシートの収納に便利な専用ケースです。丈夫なプラスチックダンボール製の為、安全に運送することが可能です。
ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワンツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)アズワン
26,600税込29,260
1セット
当日出荷
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定方式ガラス電極法機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能防水保護等級IP67相当
安全保護用具保管ケース アズワン安全保護用具保管ケースアズワン
8,190税込9,009
1個
当日出荷から12日以内出荷
より収納力の高いタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂ブルー外寸(mm)236×315×200内寸(mm)230×299×192
安全保護用具保管ケース アズワン安全保護用具保管ケースアズワン
6,690税込7,359
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
コンパクトタイプケースは締めるとロックされます。
材質ABS樹脂外寸(mm)236×225×125内寸(mm)230×218×118
薬包紙ケース アズワン薬包紙ケースアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。
材質アクリル樹脂
精密部品保管搬送ケース アズワン精密部品保管搬送ケースアズワン(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
ウェハーキャリア アズワンウェハーキャリアアズワン
1,170税込1,287
1個
当日出荷
ケース付きですので、一時的な保管や移動時に便利で、試料を安心して保管できます。 ケースは半透明で内部の観察も容易です。
用途保管・移動時に便利です。材質PP(ポリプロピレン)
分銅 アズワン分銅アズワン
4,059税込4,465
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満付属品アルミケース材質非磁性ステンレス鋼タイプF-1級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
エンビ保管ケース アズワンエンビ保管ケースアズワン
226,000税込248,600
1個
当日出荷
材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)38.4外寸(mm)766×431×1795内寸(mm)710×400×1584アズワン品番4-138-01
ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワンヒンジ付角型ケース(帯電防止)アズワン(4件のレビュー)
2,812税込3,093
1ケース(10個)ほか
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
グローブドライヤー アズワングローブドライヤーアズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら