袋はタイベック(R)製で強度があります。埃を嫌う対象物の保管・運搬に使用可能です。
液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。
タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。
緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本
材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース
吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本)
アズワン品番4-2554-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋
測定範囲-30~+30V
サイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm
質量(g)約21g(電池・プローブ除く)
電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)
精度±1%rdg+5dgt
対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)
チャンネル数1チャンネル
分解能0.4mV
測定対象電圧
インターフェースUSB
メモリー30000点(MAX)
測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)
アズワン品番1-2366-03
1個
¥23,400
税込¥25,740
当日出荷
推し活にオススメ!
大切なうちわの保管・収容に。
トップインタイプ。
収容本数に合わせて背幅が広がるダブルヒンジ加工。
うちわがとび出しにくいフラップ仕様。
袋入りで収容可能。
商品を綺麗な状態で収納できます。
太めの持ち手タイプにも対応。
チケットやトレカも一緒に収容できるので、公演ごとに思い出を管理することができます。
仕様●ポケット数:8枚●材質:表紙/ポリプロピレン(生地厚1mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.1mm)●備考:※ポケット有効内寸:(約)440×329mm※持ち手部の有効内寸:約48mm
アズワン品番67-8022-22
1冊
¥1,440
税込¥1,584
6日以内出荷
土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。
コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。
土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。
準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去!
蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。
膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。
中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95)
女性でも扱いやすい大きさで丈夫!
水位線までの水量で7~9kg程度。
注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。
お片付けラクラク!水は再利用!
水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。
掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。
繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。
丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。
小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。
また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L)
アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
¥6,570
税込¥7,227
8日以内出荷
炭酸カルシウム配合のポリエチレン袋に吸水凝固シートを接着一体化させた、広げるだけで災害時はもとより、アウトドアや介護など様々なシーンでご使用頂ける携帯トイレです。
1.サニタクリーン便袋はどのように使うの?
ご自宅やオフィスの洋式便器にそのまま被せてご使用下さい。
サニタクリーン便袋は、袋に吸水凝固シートが接着されているため、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけでご使用頂けます。※なお、洋式トイレ用セットに付属の受けネットは、使用時に便器が汚れている場合、そのまま便袋を被せると汚れるため、それを防止するためのネットです。受けネットがないと洋式便器で使用できないということではありません。
2.どれくらい吸水力があるの?
大人1~3回分(小便)の吸水力があります。
サニタクリーン便袋ご使用の際は小便で1~3回分程度を目安とお考え下さい。しかしながら衛生管理の観点から、可能であれば1回ごとでの交換がおすすめです。※大便は吸収しません。
3.捨てる時はどうするの?
お住まいの自治体の紙オムツの収集方法に沿って処分して下さい。
サニタクリーン便袋には、紙オムツとほぼ同等の素材が使用されておりますので、紙オムツと同じように処理をすることができます。またサニタクリーン便袋には焼却しても塩素ガス等が発生しない素材を使用しています。※使用前後の便袋どちらにおいても燃焼ガス試験済。
4.どのくらい期間保管しておけるの?
ご購入から約7年間を目安にお考え下さい。
7年経過後すぐに使用できなくなるわけではなく、吸水力が徐々に劣化し始める目安です。※高温多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
5.どのくらいの量を準備しておくといいの?
試算では大人4人が1週間に必要な数はサニタクリーン便袋140枚。1人5枚/1日です。
仕様●付属品:受け用ネット1個 ※受けネットがなくてもご使用いただけます。
アズワン品番67-8191-58
1パック(10枚)
¥4,940
税込¥5,434
8日以内出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
校正証明書JCSS校正
ZERUST®防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます
ニトリルゴム製ロングタイプのディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、全長290mmで手首までしっかりカバーでき、指先にはエンボス加工を施しているので作業のしやすさにも考慮しています。、超純水による洗浄とパッキングは清潔なクリーンルームで実施。衛生面にもおいても安心してご使用いただけます。、長時間使用しても疲れにくくなっています。、グリップ力にも優れ、細かな作業にもおすすめです。、指先の厚みは0.12mmと一般的なニトリル手袋と比べ、少し厚めにしています。
関連キーワード