種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。
シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。
長さ(m)10
耐熱温度(℃)300
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプシース型
端末仕様圧着Y端子
リード線(m)2
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)0~150
被覆材ガラス繊維
4種類の被膜材質があり、用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(m)10
抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100)3線式
関連キーワード