フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
TWCLレンズは1つのレンズで多波長を兼用でき、YGレンズは幅広い波長に対応しています。幅広い波長に対応可能なレンズです。
種別レーザ保護めがね
関連キーワード