生殖腺を防護します。テフロン(R)加工の生地ですので、お手入れが容易です。バックル止め仕様です。
材質含鉛ビニル・ナイロン(テフロン(R)コーティング)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001014
鉛当量(mmPb)0.35
医薬品医療機器等法一般医療機器
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたエプロンです。
仕様熱伝導率/(参考値)-5.9cal/cm.sec.℃溶融温度/(参考値)295℃
種別エプロン
材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
耐熱性・耐切創性ともに優れた前掛けです。
丈が100cmあるため、体前面をしっかりと保護できます。
材質アラミド繊維、綿
幅(mm)600
規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004)
耐熱温度(℃)350(EN407接触温度)
丈(cm)100
アズワン品番4-4498-01
耐切創性(レベル)4X(EN388・2016)
生地性能耐熱/耐切創
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
関連キーワード