34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN規格 EN14605 Type4、EN14126などに適合した防護性の高い化学防護服
材質微孔性ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム65g/m2/ 規格【化学防護服】EN14605Type4、ENISO13982-1Type5B、EN13034Type6B、EN1149-5、EN1073-2、EN14126適合(対応JIS規格:JIST8115)、【感染性物質からの防護】EN14126(ENISO16603クラス6、ENISO16604クラス6、ENISO22612クラス3、ENISO22611クラス3、ENISO22610クラス6)適合(対応JIS規格:JIST8060,JIST8061)
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ 規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合 機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
1箱(50枚)
89,900 税込98,890
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性に優れたトレミクロン(R)を全面に使用したハイスペックモデル。作業中の衣服内のムレを防ぎ、高い快適性を実現。暑い季節や高温高湿な作業環境でも快適な着心地をキープし、暑熱対策品として高く評価されています。ソフトな肌触りとベタつきにくさを実現。汗ばみやすい現場作業を、快適な動きでバックアップします。
1箱(50枚)
76,400 税込84,040
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン(R) を使用。暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。
1箱(50枚)
58,400 税込64,240
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
1箱(50枚)
71,900 税込79,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1枚
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切れがよく、吸水しないため、衛生的です。
仕様●材質:PE●外寸(mm):Φ440×160●有効内寸(mm):312×136●内容量(L):12.8 アズワン品番67-7136-10
1個
2,673 税込2,940
5日以内出荷

1層タイプ。PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
アズワン品番8-5666-01 トラスコ品番828-6327 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布 寸法(cm)総丈175、袖丈58、股下79、胴回り130 機能粉体防護
1枚
683 税込751
翌々日出荷


シートやネットなどの抑え部材です。
仕様●材質:ABS●外寸(mm):35×29×300 アズワン品番67-8947-71
1個
339 税込373
5日以内出荷

股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。
機能帯電防止
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン延縄ザル
ウニ養殖用篭の仕切りとして。
仕様●材質:PE●外寸(mm):602××23●内容量(L):3.7 アズワン品番67-7136-17
1個
2,277 税込2,505
7日以内出荷

ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):720×475×338●有効内寸(mm):614×375×292●内容量(L):82.2●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)
1個
10,385 税込11,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(25枚)
17,000 税込18,700
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーが付いています。 袖と股下は長めになっています。
種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2) 機能粉体防護 素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
1着
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事故や災害等が発生した場合に、感染リスクを軽減するための防護セットです。フード付きカバーオールはSF生地を使用し、縫い合わせ部分にテープ止めを施すことで、よりバリア性を向上させています。備蓄用として長期保存ができます。
仕様1ケース(10セット入)
1ケース(10セット)
31,500 税込34,650
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別つなぎ服 材質PP不織布(3層構造・SMS) 滅菌γ線滅菌済 機能通気性、柔軟性、防塵
1枚
1,670 税込1,837
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縫製部をテープでシールドしており、縫い目からの危険物の浸透を防ぎます。フィンガーループ付で袖が捲りあがることを防ぎます。
材質PP不織布+PEコート
1枚
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面部はSMS不織布製で通気性に優れ、快適に作業できます。
サイズフリー 材質PP不織布+PEコート、背面/SMS不織布 適応身長(cm)170~176 アズワン品番3-9971-01 胴回り(cm)92~100
1枚
879 税込967
翌々日出荷

1個ほか
1,060 税込1,166
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50枚)
36,000 税込39,600
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン 動画あり
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安) 混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
1着
6,663 税込7,329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学 長さ(m)55 幅(cm)4.8 アズワン品番62-4094-01
1巻
11,200 税込12,320
当日出荷

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100
1枚
4,810 税込5,291
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン耐酸衣
耐薬品性の大きいPVCレザーを使用した、軽くて丈夫な安全保護衣です。
種別上下セット 材質PVC(塩化ビニル樹脂)レザー (塩化ビニルのシー トを衣服の上から ラミネート加工) 胸廻(cm)120 機能耐薬品性
1枚
28,600 税込31,460
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン耐薬上着
種別ジャケット/ジャンパー 機能耐薬品性
1個
14,300 税込15,730
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。
材質ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工) セット内容ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、N95マスク×1個 サイズフリー ブルー アズワン品番7-9221-01
1セット
3,190 税込3,509
4日以内出荷

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323 アズワン品番67-6827-19
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷

ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326 アズワン品番67-6827-22
1個
6,540 税込7,194
5日以内出荷

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325 アズワン品番67-6827-21
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷