カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 測定用品(19)
  • 測定関連サービス(13)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(2)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(20)
  • TRUSCO(107)
  • フクビ化学(1)
  • タカチ電機工業(6)
  • 友屋(11)
  • ミラック光学(3)
  • サカエ(23)
  • 日晴金属(10)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](16)
  • ODELIC(オーデリック)(719)
  • Panasonic(パナソニック)(429)
  • コイズミ(258)
  • RS PRO(237)
  • DAIKO(大光電機)(196)
  • 中央精機(188)
  • エスコ(167)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • SKF(日本エスケイエフ)(126)
  • コクヨ(102)
サービス分類
  • レンタル(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「傾斜」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン
2,870税込3,157
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン
2,282税込2,510
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200総合倍率40~1000x照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 アズワンマイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付アズワン
19,700税込21,670
1個
翌々日出荷
傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
送風定温乾燥器 DKNシリーズ アズワン送風定温乾燥器 DKNシリーズアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷から10日以内出荷
高精度な温度管理&充実の安全機能視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
ディスポすべり止めシート 1袋 25枚入 アズワンディスポすべり止めシート 1袋 25枚入アズワン
2,790税込3,069
1袋(25枚)
翌々日出荷
使い捨て感覚のすべり止めシート。再生紙の両側をすべり止めコーティングした環境に優しいシートです。用途に応じてカットして使用でき、使用後はリサイクル可能な資源として処分できます。
材質再生紙寸法(mm)500×500×0.18アズワン品番4-6520-01傾斜角度(°)≧42(ディスポすべり止めシートと紙)※NF Q 3-083摩擦係数静止:≧0.9(ディスポすべり止めシートと紙)※ISO 8295
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
アームシェーカー アズワンアームシェーカーアズワン
198,900税込218,790
1台
翌々日出荷
45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
足腰マット 878シリーズ アズワン足腰マット 878シリーズアズワン
12,306税込13,537
1個
4日以内出荷
優れたクッション性が体重負担を軽減。耐油、耐水仕様。吸水率1%以下。外周部は45度の傾斜加工。防炎性能適合品。切削切粉に強い。
ドアドア ムカデン アズワンドアドア ムカデンアズワン
10,791税込11,870
1本
当日出荷
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132gアズワン品番67-9336-73
スリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズ アズワンスリッパ殺菌灯付きクローゼット CN-162シリーズアズワン
332,000税込365,200
1台
30日以内出荷
棚網は傾斜置きも可能でスリッパの内側や裏側の除菌に効果的です。内装は殺菌線照射効力に優れたアルミニウム反射板を使用しています。
仕様【扉】特殊強化ガラスはめ込み【棚網】フラット・傾斜両用、128mm間隔、10段可変付属品ステンレス網棚×10枚材質本体/木製ポリ合板仕上、扉/アルミ製、内部/殺菌線反射用アルミニウム板張り質量(kg)33電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×520×1780有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×480×1540殺菌灯15W×2灯収納数20足
【レンタル】C2用三脚スタンド アズワン【レンタル】C2用三脚スタンドアズワン
271税込298
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵中央支柱の高さを連続的に調整可能脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ36.5 → 106.5cmの伸長ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)ハンドル:なし脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-ACアズワン
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003 アズワン【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン
1,254税込1,379
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)作動距離(mm)105照明LED眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18T アズワン【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18Tアズワン
831税込914
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
ステンレス製ボトル傾斜台 アズワンステンレス製ボトル傾斜台アズワン
36,400税込40,040
1個
23日以内出荷
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能アズワン品番65-5779-91
採尿容器 ユーリパン 105シリーズ アズワン採尿容器 ユーリパン 105シリーズアズワン
41,580税込45,738
1箱(100個)
当日出荷
便器に装着できる機能に加え、2個同時使用の場合には採集面積が広がることで、漏れなく全ての尿を採集できる特殊構造です。尿量の読み取りがしやすい30°傾斜の目盛りつきです。小さな容器に移し替えが便利な、注ぎ口がついています。
仕様黒 100個入材質PP(ポリプロピレン)目盛:黒目盛25~800mLアズワン品番7-6275-51
【レンタル】パン型造粒機 PZ-01R アズワン【レンタル】パン型造粒機 PZ-01Rアズワン
10,400税込11,440
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded アズワン【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordedアズワン
7,390税込8,129
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T アズワン【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223Bアズワン
11,300税込12,430
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
【レンタル】マイスタールーペ LC アズワン【レンタル】マイスタールーペ LCアズワン
299税込329
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350 アズワン【レンタル】チューブローテーター5~50rpm TR-350アズワン
627税込690
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズ アズワン小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズアズワン
77,900税込85,690
1個
3日以内出荷
小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。
材質フッ素樹脂(PFA)形状スタンダード(傾斜溝)シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワンECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン
285,650税込314,215
1セット
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
薬包紙ケース アズワン薬包紙ケースアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷
フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。 フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。 ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。 片手で取り出せる!
材質アクリル樹脂寸法(mm)74×75×78最大収納枚数(枚)1000アズワン品番3-6797-05
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン
159,000税込174,900
1個
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
摩損度試験器 MS-25シリーズ アズワン摩損度試験器 MS-25シリーズアズワン
198,000税込217,800
1個
当日出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)質量(kg)8.5コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz回転数(回/分)100(設定変更可)ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
【レンタル】摩損度試験器 アズワン【レンタル】摩損度試験器アズワン
1,870税込2,057
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
寸法(mm)242×330×331回転数(min-1[r.p.m])20~112(デジタル表示タイプ)/100回(設定変更可)電源(V)AC100(50/60Hz)落下高さ(cm)15.65(ドラムサイズ(MSS-D))内径(Φmm)288(ドラムサイズ(MSS-D))深さ(mm)38(ドラムサイズ(MSS-D))
【レンタル】ポットミキサー アズワン【レンタル】ポットミキサーアズワン
715税込787
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を 選択できます。ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pアース付きコード)回転制御フィードバック制御タイマーゼンマイ式最長60分外寸(mm)約343×179×450(45°傾斜時)傾斜角度(°)90(水平~垂直)
ウォータータンク アズワンウォータータンクアズワン
53,658税込59,024
1個
当日出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。キャスター付きで移動が容易です。
位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズ アズワン位相差顕微鏡 100~1000× PMP38シリーズアズワン
349,000税込383,900
1セット
翌々日出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000×接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)照明落射・透過 3W LED光学系無限遠補正電源(V)(照明) AC100~240作動距離(mm)100眼幅調整範囲(mm)55~75傾斜角度(°)30
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-02ステージ寸法(mm)264×210
LEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズ アズワンLEDズーム実体顕微鏡 7~45× SZM720シリーズアズワン
87,600税込96,360
1個
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼電源(V)(照明) AC100~240総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)接眼レンズ10倍(視野数20)ズーム1:6.4鏡筒形式傾斜角45°光学系グリノー式アズワン品番4-2734-01ステージ寸法(mm)264×210
生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800× アズワン生物顕微鏡 セミプラノレンズ 40~1800×アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷から翌々日出荷
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800×接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm電源コード(m)1.8対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)本体寸法(mm)208×266×370ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)焦点調整一軸粗微動方式コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)鏡体機能30°傾斜
生物顕微鏡 アズワン生物顕微鏡アズワン
73,900税込81,290
1セット
翌々日出荷
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
ESD作業用マット アズワンESD作業用マットアズワン
19,100税込21,010
1枚
当日出荷
傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質シリコン耐熱温度(℃)200(瞬間最高耐熱温度:400)表面抵抗値(Ωcm)10^7以下アズワン品番4-1654-01幅×厚さ(mm)450×295×8
双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズ アズワン双眼実体顕微鏡 ST30RDLシリーズアズワン
49,900税込54,890
1セット
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10×サイズ170×115×330mm質量(kg)1.5
ズーム双眼実体顕微鏡 アズワンズーム双眼実体顕微鏡アズワン
119,790税込131,769
1個
翌々日出荷
型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°質量(kg)4.5電源AC100~120V 50/60Hz本体寸法(mm)185×262×315総合倍率10~45×照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97接眼レンズWF10×(視野数20)対物レンズ1×~4.5×ズーム1:4.5アズワン品番2-2633-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら